Abstandsmontagesystem Amo®-Max Distanzhalter
Abstandsmontagesystem Amo<SUP>®</SUP>-Max Distanzhalter - 1
Abstandsmontagesystem Amo<SUP>®</SUP>-Max Distanzhalter - 2
Abstandsmontagesystem Amo<SUP>®</SUP>-Max Distanzhalter - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Abstandsmontagesystem Amo®-Max Distanzhalter

Für Abstandsmontagesystem Amo®-Max

  • Außendurchmesser: 40 mm
  • Werkstoff: Aluminium

Artikelbeschreibung lesen

In 8 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Ausgleichstärke Außendurchmesser Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
0911100060
60 mm 40 mm Aluminium
10 St.
0911100080
80 mm 40 mm Aluminium
10 St.
0911100120
120 mm 40 mm Aluminium
10 St.
0911100100
100 mm 40 mm Aluminium
10 St.
0911100160
160 mm 40 mm Aluminium
10 St.
0911100200
200 mm 40 mm Aluminium
10 St.
0911100180
180 mm 40 mm Aluminium
10 St.
0911100140
140 mm 40 mm Aluminium
10 St.
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
  • Hochwertiges Aluminium (AlMgSiF 28)

  • Beständig gegen Verrottung, Witterungseinflüsse und Alterung

  • Zu verarbeiten in der Vorsteckmontage

  • Universell einsetzbar, da es je nach Untergrund, mit unterschiedlichen Ankersystemen kombiniert werden kann

  • Flexible Einstellung der Befestigungshöhe durch unterschiedliche Distanzscheiben

  • Das Amo-Max-System ist demontierbar
Leistungsnachweis

Prüfbericht 031-02 und 05-141