LED-Flexband
LED-Flexband - 1
LED-Flexband - 2
LED-Flexband - 3
LED-Flexband - 4
LED-Flexband - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

LED-Flexband

LED-Lichtband 12 V

  • Typbezeichnung: LED-Flexband SMD 3020
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Nennspannung: 12 V/DC
  • Montageart: Zum Kleben
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Leistung Bedingung: pro Stück
  • Lichtfarbe: Einstellbares weiß (EW)
  • Farbtemperatur min.: 3000 K
  • Farbtemperatur max.: 6000 K
  • Breite: 8 mm
  • Höhe: 2,5 mm
  • Anschlussart: Stecksystem LED A
  • Kabellänge: 2000 mm
  • Schutzart IP: IP 20
  • Schutzklasse: Schutzklasse III / Schutzkleinspannung
  • Lebensdauer Leucht-/Glühmittel: 30000 h
  • Lichtstrom: 110 lm
  • Lichtstrom Bedingung: pro Meter

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Leistung Anzahl LED Länge Länge max. Anzahl VE
Preis/VE
0976502140
1.2 W 24 Stck 330 mm 3960 mm
1 St.
0976502141
6.8 W 144 Stck 2000 mm 4000 mm
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
Durchschnittliche Lebensdauer von 30.000 Stunden


Sehr langlebige LED's



Stufenlose regulierbare Farbtemperatur


Warmweiß zu kaltweiß



Einfache Verlängerung mittels Stecksystem



Einfache Montage


Befestigung über Klebestreifen

Hinweis

Das Flexband ist alle 83 mm kürzbar. Die Bandlänge darf max. 4 m betragen.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!