Schiebetürbeschlag für vorliegende Türen

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schiebetürbeschlag für vorliegende Türen

  • Werkstoff: Aluminium
  • Farbe: Grau
  • Höhenverstellung: +/- 3 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 10 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Werkstoff Farbe Höhenverstellung Anzahl VE
Preis/VE
0684525507
Aluminium Grau +/- 3 mm
1 St.
0684525500
Aluminium Grau +/- 3 mm
1 St.
0684525506
Aluminium Grau +/- 3 mm
1 St.
0684525510
Aluminium Grau +/- 3 mm
1 St.
0684525511
Aluminium Grau +/- 3 mm
1 St.
0684525514
Aluminium Grau +/- 3 mm
1 St.
0684525515
Aluminium Grau +/- 3 mm
1 St.
0684525520
Aluminium Grau +/- 3 mm
1 St.
0684525521
Aluminium Grau +/- 3 mm
1 St.
0684525501
Aluminium Grau +/- 3 mm
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
  • Traglast 85 kg je Tür

  • Schnell rastender Türeinsatz

  • Obere und untere Laufrollen in grau lackiertem extrudiertem Aluminium

  • Gleiträder mit Durchmesser 50 mm aus thermoplastisch beschichteten Hochgeschwindigkeitslagern, sorgen für maximale Gleichmäßigkeit und Laufruhe

  • Vertikale Türeinstellung ±3 mm

  • Standardanschläge oder gedämpfte Anschläge (separat zu bestellen) können mit den Laufrollen verwendet werden