Einhandzwinge
Einhandzwinge - 1
Einhandzwinge - 2
Einhandzwinge - 3
Einhandzwinge - 4
Einhandzwinge - 5
Einhandzwinge - 6
Einhandzwinge - 7

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Einhandzwinge

Spannen, Öffnen und Spreizen mit nur einer Hand

  • Ausladung: 100 mm
  • Profilstärke: 6 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Spannweite außen max. Lieferumfang Ausladung Profilstärke Anzahl VE
Preis/VE
0714662700
700 mm 100 mm 6 mm
1 St.
0714662150
150 mm 100 mm 6 mm
1 St.
0714662450
450 mm 1 Terrassenbauzwinge (inkl. Terrassenspannbacken), 2 Universal-Spannbacken 100 mm 6 mm
1 St.
0714662300
300 mm 100 mm 6 mm
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
Werkstücke sicherer spannen


  • 150 kg Spannkraft

  • Tiefe Backen mit Kreuznut


Exzellente und komfortable Griffgestaltung


  • Aufgespritzter 2K-Griff

  • Kein Umgreifen, z.B. zum Öffnen, notwendig

  • Leichtes Lösen der Spannkraft


Spreizfunktion für mehr Universalität


Einfacher Umbau mit Schnellverstellung per Knopfdruck



Hohe Stabilität und lange Lebensdauer


Fest- und Gleitbügel aus glasfaserverstärktem Kunststoff



Abstandshalter für noch mehr Komfort


Stellen der Zwinge auf den Tisch möglich