Rohrschelle TIPP®-Robust - C2C
Rohrschelle TIPP<SUP>®</SUP>-Robust - C2C - 2
Rohrschelle TIPP<SUP>®</SUP>-Robust - C2C - 0
Rohrschelle TIPP<SUP>®</SUP>-Robust - C2C - 1
Rohrschelle TIPP<SUP>®</SUP>-Robust - C2C - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Rohrschelle TIPP®-Robust - C2C

Zweischraubenschelle für höhere Belastungsanforderung im Heizungsbau, der Sanitärinstallation, Anlagenbau, Maschinenbau und Rohrleitungsbau

  • Werkstoff: Stahl
  • Temperaturbeständigkeit min./max.: -30 bis 100 °C
  • Brandschutzgeprüft: Ja
  • Werkstoff Schalldämmung: EPDM - Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer-Kautschuk
  • UV-Beständigkeit: Ja
  • Halogenfrei: Ja
  • Beständigkeit gegen: Alkoholische Lösungen, Alterung, Ozon, Verdünnte Säuren und Laugen
  • Chlorfrei: Ja
  • Silikonfrei: Ja
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • DIN: 4109

Artikelbeschreibung lesen

In 30 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Klemmbereich min./max. Länge Anschlussgewinde Metallbandbreite Anzahl VE
Preis/VE
0543210129
124-129 mm 183 mm M10 x M12 30 mm
20 St.
0543210093
88-93 mm 147 mm M10 x M12 30 mm
20 St.
0543210203
196-203 mm 257,5 mm M10 x M12 30 mm
10 St.
0543210085
79-85 mm 138,5 mm M10 x M12 30 mm
20 St.
0543210185
175-185 mm 240,5 mm M10 x M12 30 mm
10 St.
0543210285
275-285 mm 362 mm M10 x M12 40 mm
10 St.
0543210320
310-320 mm 399 mm M10 x M12 40 mm
10 St.
0543210073
65-73 mm 128 mm M10 x M12 25 mm
20 St.
0543210018
14-18 mm 69 mm M8 x M10 25 mm
50 St.
0543210028
24-28 mm 80 mm M8 x M10 25 mm
50 St.
0543210023
19-23 mm 74,5 mm M8 x M10 25 mm
50 St.
0543210052
47-52 mm 105 mm M10 x M12 25 mm
20 St.
0543210033
29-33 mm 85 mm M8 x M10 25 mm
50 St.
0543210106
100-106 mm 160 mm M10 x M12 30 mm
0543210116
108-116 mm 169,5 mm M10 x M12 30 mm
20 St.
0543210058
53-58 mm 111 mm M10 x M12 25 mm
20 St.
0543210145
138-145 mm 199 mm M10 x M12 30 mm
20 St.
0543210137
131-137 mm 191 mm M10 x M12 30 mm
20 St.
0543210194
188-194 mm 248,5 mm M10 x M12 30 mm
10 St.
0543210171
165-171 mm 225 mm M10 x M12 30 mm
20 St.
0543210162
156-162 mm 216 mm M10 x M12 30 mm
20 St.
0543210225
219-225 mm 306 mm M10 x M12 40 mm
10 St.
0543210214
205-214 mm 295 mm M10 x M12 40 mm
10 St.
0543210250
244-250 mm 331 mm M10 x M12 40 mm
10 St.
0543210273
267-273 mm 354 mm M10 x M12 40 mm
10 St.
0543210304
297-304 mm 385 mm M10 x M12 40 mm
10 St.
0543210328
320-328 mm 409 mm M10 x M12 40 mm
10 St.
0543210045
40-45 mm 97,5 mm M10 x M12 25 mm
20 St.
0543210065
60-65 mm 118 mm M10 x M12 25 mm
20 St.
0543210078
73-78 mm 131,5 mm M10 x M12 30 mm
20 St.
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
Sicherheitsdatenblatt
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
2 Verschlussschrauben


Bessere Anpassung an Toleranzen der Rohrabmessungen



Verschlussschraube mit Sicherungsschraube


Schraube gegen Herausfallen gesichert



Abgekröpfte Verschlusslasche (bis Spannbereich 196–203 mm)


Größere Öffnungswinkel, Rohr kann leichter eingelegt werden.



Gummieinlage


  • Für DIN 4109

  • Ozonbeständig nach DIN 53509-1 bzw. ISO 1431/1

  • Alterungsbeständig nach DIN 53508

  • Nicht beständig gegen Öle, Fette und Kraftstoffe


Cradle to Cradle®-zertifiziert


  • Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien

  • Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB
Hinweis

Maße bei kleinstmöglichem Rohrdurchmesser der einzelnen Abmessung.