Feinmechaniker Schraubendreher für Außen6kt
Feinmechaniker Schraubendreher für Außen6kt - 1
Feinmechaniker Schraubendreher für Außen6kt - 2
Feinmechaniker Schraubendreher für Außen6kt - 3
Feinmechaniker Schraubendreher für Außen6kt - 4
Feinmechaniker Schraubendreher für Außen6kt - 5
Feinmechaniker Schraubendreher für Außen6kt - 6
Feinmechaniker Schraubendreher für Außen6kt - 7
Feinmechaniker Schraubendreher für Außen6kt - 8

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Feinmechaniker Schraubendreher für Außen6kt

Ideal für alle feinen und filigranen Schraubarbeiten in der Elektro- und Feinmechanik.

  • Schlüsselweite: 3 mm
  • Klingenlänge: 60 mm
  • Grifflänge / Kopfdurchmesser: 100/20 mm
  • Klingenlänge Zoll: 2 3/8 in
  • Werkstoff Griff: Mehrkomponenten Kunststoff
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
Art.-Nr. Schlüsselweite Klingenlänge Grifflänge / Kopfdurchmesser Klingenlänge Zoll Anzahl VE
Preis/VE
0613484030
3 mm 60 mm 100/20 mm 2 3/8 in
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
Drehbarer Zentrierkopf mit großer Fingermulde


Für optimiertes Arbeiten in der Uhrmacherstellung



Kennzeichnung des Schraubensymbols und der Abmessung auf der Zentrierkappe


Einfache und schnelle Identifikation



Mehrkomponentengriff mit großflächigen Weichkomponenten


Komfortables und angenehmes Arbeiten



Schnelldreherzone


Für schnelles Arbeiten in der Vollhandstellung



Verchromte Klingen aus hochvergütetem Spezialstahl


Bietet optimalen Korrosionsschutz



Black Point Abtriebsspitze


Passgenauigkeit



Klinge: Rundklinge, mattverchromt



Abtrieb: Maße nach DIN 475/2