Umschaltknarre 1/2 Zoll
Umschaltknarre 1/2 Zoll - 2
Umschaltknarre 1/2 Zoll - 0
Umschaltknarre 1/2 Zoll - 1
Umschaltknarre 1/2 Zoll - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Umschaltknarre 1/2 Zoll

Mit Drehteller-Umschaltung

  • Abtrieb: 1/2 Zoll
  • Werkstoff Griff: 2-Komponenten-Kunststoff
  • Anzahl Zähne: 72 Stck
  • Ratschenkopfhöhe: 26 mm
  • Länge: 250 mm
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
Art.-Nr. Abtrieb Werkstoff Griff Anzahl Zähne Ratschenkopfhöhe Anzahl VE
Preis/VE
07120120
1/2 Zoll 2-Komponenten-Kunststoff 72 Stck 26 mm
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
Sicherheitsdatenblatt
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
  • Kompakter, schlanker Kopf

  • Einfache Umschaltung für Rechts- und Linkslauf

  • Fase am Vierkant – Leichteres Abziehen der Steckschlüsseleinsätze

  • Gekröpfter Knarrenkörper für mehr Freiraum zum Greifen

  • Feine Verzahnung des Drehtellers mit 72 Zähnen; 5° Drehwinkel

  • Verchromt, 2-Komponten-Griff