Halbkopf-Streifennägel ASN
Halbkopf-Streifennägel ASN - 1
Halbkopf-Streifennägel ASN - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Halbkopf-Streifennägel ASN

Stahl verzinkt, gelb passiviert (A4C), gerillt, geharzt

  • Kopfdurchmesser: 7,2 mm
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Gelb verzinkt

Artikelbeschreibung lesen

In 7 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Schaftlänge Schaftdurchme... Kopfdurchmesser Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
5900000015
50 mm 2,8 mm 7,2 mm Stahl
2200 St.
5900000016
65 mm 2,8 mm 7,2 mm Stahl
2200 St.
5900000017
70 mm 2,8 mm 7,2 mm Stahl
2200 St.
5900000018
75 mm 2,8 mm 7,2 mm Stahl
2200 St.
5900000019
80 mm 2,8 mm 7,2 mm Stahl
2200 St.
5900000020
80 mm 3,1 mm 7,2 mm Stahl
2200 St.
5900000021
90 mm 3,1 mm 7,2 mm Stahl
2200 St.
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
Im praktischen Tragekarton