Spenglerdichtschraube Color
Spenglerdichtschraube Color - 1
Spenglerdichtschraube Color - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Spenglerdichtschraube Color

  • Nenndurchmesser: 4,5 mm
  • Scheibendurchmesser: 15 mm
  • Werkstoff: Edelstahl A2
  • Werkstoff Scheibe: Edelstahl A2
  • Oberfläche Scheibe: Lackiert
  • Werkstoff Dichtscheibe: EPDM
  • Innenantrieb: AW20
  • Glanzgrad: Matt

Artikelbeschreibung lesen

In 24 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Gewindelänge Oberfläche Farbe Anzahl VE
Preis/VE
0238800025
25 mm 17 mm Lackiert Reinweiß
100 St.
0238800045
45 mm 28 mm Lackiert Reinweiß
100 St.
0238800035
35 mm 21 mm Lackiert Reinweiß
100 St.
0238801025
25 mm 17 mm Lackiert Anthrazitgrau RAL 7016 ähnlich
100 St.
0238801035
35 mm 21 mm Lackiert Anthrazitgrau RAL 7016 ähnlich
100 St.
0238801045
45 mm 28 mm Lackiert Anthrazitgrau RAL 7016 ähnlich
100 St.
0238802025
25 mm 17 mm Lackiert Tiefschwarz
100 St.
0238803025
25 mm 17 mm Lackiert Rotbraun
100 St.
0238802035
35 mm 21 mm Blank Tiefschwarz
100 St.
0238803035
35 mm 21 mm Lackiert Rotbraun
100 St.
0238803045
45 mm 28 mm Lackiert Rotbraun
100 St.
0238804025
25 mm 17 mm Lackiert Kupferbraun
100 St.
0238804035
35 mm 21 mm Lackiert Kupferbraun
100 St.
0238805025
25 mm 17 mm Lackiert Oxidrot
100 St.
0238804045
45 mm 28 mm Lackiert Kupferbraun
100 St.
0238805035
35 mm 21 mm Lackiert Oxidrot
100 St.
0238805045
45 mm 28 mm Lackiert Oxidrot
100 St.
0238806025
25 mm 17 mm Lackiert Sepiabraun
100 St.
0238806035
35 mm 21 mm Lackiert Sepiabraun
100 St.
0238806045
45 mm 28 mm Lackiert Sepiabraun
100 St.
0238802045
45 mm 28 mm Lackiert Tiefschwarz
100 St.
0238807025
25 mm 17 mm Lackiert Mausgrau
100 St.
0238807035
35 mm 17 mm Lackiert Mausgrau
100 St.
0238807045
45 mm 17 mm Lackiert Mausgrau
100 St.
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
Sicherheitsdatenblatt
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
  • Hochwertiger 2K-Lack, abriebsfest und witterungsbeständig

  • Aufvulkanisierte, hochwertige EPDM-Dichtung

  • ASSY-Schraube

  • AW-Antrieb
Hinweis

Wir können die Spenglerdichtschrauben Color in jeder Farbe beschichten.


  • Mindestmenge: 2.000 St. pro Farbe und Abmessung

  • Lieferzeit: Bei Farben nach RAL-Karte ca.14 Tage, bei Farben nach Muster ca. 28 Tage


Die Farben können aus fertigungstechnischen Gründen geringfügig vom Originalton abweichen.