LED-Lichtband Flex
LED-Lichtband Flex - 1
LED-Lichtband Flex - 2
LED-Lichtband Flex - 3
LED-Lichtband Flex - 4
LED-Lichtband Flex - 5
LED-Lichtband Flex - 6
LED-Lichtband Flex - 7

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

LED-Lichtband Flex

Kürzbar

  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Nennspannung: 24 V/DC
  • Breite: 2,5 mm
  • Höhe: 8 mm
  • Anschlussart: Stecksystem LD2
  • Schutzart IP: IP 20
  • Schutzklasse: Schutzklasse III / Schutzkleinspannung

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Leistung Anzahl LED Lichtfarbe Farbtemperatur Anzahl VE
Preis/VE
0976500370
5.2 W 72 Stck Kaltweiß (CW) 6500 K
1 St.
0976500371
0.8 W 12 Stck Kaltweiß (CW) 6500 K
1 St.
0976500375
5.2 W 72 Stck Warmweiß (WW) 3200 K
1 St.
0976500376
0.8 W 12 Stck Warmweiß (WW) 3200 K
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
Kürzbar:


  • 335 mm-Band: mittig (nach ca. 160 mm)

  • 2000 mm-Band: erste Schnittstelle nach 170 mm, ab dann alle 320 mm(nur am Scherensymbol auf der Bandrückseite kürzen!)


Kein UV-Anteil im Licht



Dimmbar



Lieferumfang:


Lichtband inkl. Klebestreifen an der Bandrückseite

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!