LED Einbauleuchte
LED Einbauleuchte - 0
LED Einbauleuchte - 1

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

LED Einbauleuchte

Mit 16 SMD-LEDs und Klemmbefestigung

  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Nennspannung: 12 V/DC
  • Montageart: Zum Einlassen
  • Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
  • Farbe Gehäuse: Silber
  • Werkstoff Lichtscheibe: Kunststoff
  • Leistung: 2.58 W
  • Außendurchmesser: 75 mm
  • Einbaudurchmesser: 68 mm
  • Anschlussart: Stecksystem LED A
  • Kabellänge: 1,8 m
  • Schutzart IP: IP 20
  • Schutzklasse: Schutzklasse III / Schutzkleinspannung
  • Lieferumfang: LED inkl. 1,8 m Anschlussleitung und LED A-Stecker

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Lichtfarbe Farbtemperatur Höhe Lichtstrom Anzahl VE
Preis/VE
0976501021
Warmweiß (WW) 3000 K 15 mm 91.8 lm
1 St.
0976501022
Kaltweiß (CW) 6000 K 13 mm 93.2 lm
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
Sicherheitsdatenblatt
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
Verfügbar ist diese Einbauleuchte aus Kunststoff und Aluminium mit einem Einbaudurchmesser von 69 mm in den Lichtfarbvarianten in Warmweiß (3000 K) und Kaltweiß (6000 K).


Aufgrund ihrer 16 SMD-LEDs und einem Abstrahlwinkel von 120° eignet sie sich ideal für die Grundbeleuchtung von Räumen und Schaufenstern. Im Lieferumfang sind eine 1,8 m lange Anschlussleitung enthalten.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!