Feinmechanikschraubendreher Längsschlitz
Feinmechanikschraubendreher Längsschlitz - 1
Feinmechanikschraubendreher Längsschlitz - 2
Feinmechanikschraubendreher Längsschlitz - 3
Feinmechanikschraubendreher Längsschlitz - 4
Feinmechanikschraubendreher Längsschlitz - 5
Feinmechanikschraubendreher Längsschlitz - 6

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Feinmechanikschraubendreher Längsschlitz

Ideal für alle feinen und filigranen Schraubarbeiten in der Elektro- und Feinmechanik

  • Abtrieb: Schlitz

Artikelbeschreibung lesen

In 9 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Schneidendicke x Schneidenbreite Klingenlänge Abtrieb Anzahl VE
Preis/VE
0613480035
0.6 x 3.5 mm 100 mm Schlitz
0613480030
0.5 x 3.0 mm 75 mm Schlitz
0613480008
0.16 x 0.8 mm 40 mm Schlitz
0613480018
0.3 x 1.8 mm 60 mm Schlitz
0613480015
0.3 x 1.5 mm 40 mm Schlitz
0613480010
0.18 x 1.0 mm 40 mm Schlitz
0613480012
0.25 x 1.2 mm 40 mm Schlitz
0613480020
0.4 x 2.0 mm 60 mm Schlitz
0613480025
0.4 x 2.5 mm 75 mm Schlitz
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
Drehbarer Zentrierkopf mit großer Fingermulde


Für optimiertes Arbeiten in der Uhrmacherstellung



Kennzeichnung des Schraubensymbols und der Abmessung auf der Zentrierkappe


Einfache und schnelle Identifikation



Mehrkomponentengriff mit großflächigen Weichkomponenten


Komfortables und angenehmes Arbeiten



Schnelldreherzone


Für schnelles Arbeiten in der Vollhandstellung



Verchromte Klingen aus hochvergütetem Spezialstahl


Bietet optimalen Korrosionsschutz



Black Point Abtriebsspitze


Passgenauigkeit



Klinge: Rundklinge, mattverchromt



Abtrieb: DIN 5264-A, ISO 2380, Black Point