Fenstermontagekonsole mit Höhenverstellungswinkel JB-DK
Fenstermontagekonsole mit Höhenverstellungswinkel JB-DK - 1
Fenstermontagekonsole mit Höhenverstellungswinkel JB-DK - 2
Fenstermontagekonsole mit Höhenverstellungswinkel JB-DK - 3
Fenstermontagekonsole mit Höhenverstellungswinkel JB-DK - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Fenstermontagekonsole mit Höhenverstellungswinkel JB-DK

Stahl verzinkt, Zur justierbare Fenstermontage in wärmegedämmten Wandkonstruktionen.

  • Typbezeichnung: JB-DK50/5-W
  • Auskragung max.: 50 mm
  • Belastung Kraft max.: 400 N
  • Werkstoff: Stahl
  • Ausführung: Ohne Abstützwinkel
  • Oberfläche: Verzinkt

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Höhe Breite Typbezeichnung Anzahl VE
Preis/VE
047973323
138 mm 5 mm 36,5 mm JB-DK50/5-W
047973324
138 mm 10 mm 36,5 mm JB-DK50/5-W
047973330
188 mm 10 mm 37,3 mm JB-DK50/5-W
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
Planbar, flexibel, sicher


Das justierbare Fenstermontagesystem JB-DK ermöglicht eine planbare Fenstermontage nach RAL-Richtlinie und die sichere Ableitung aller auftretenden Verkehrslasten. Das System ist dreidimensional justierbar, um Bautoleranzen einfach auszugleichen. Die Einbauebene ist frei wählbar und kann entsprechend dem Isothermenverlauf angepasst werden.

Hinweis

Bitte achten Sie beim Einsatz der Befestiger bei allen Konsolen und Schienen auf deren Eigenschaften und Bedingungen!

Leistungsnachweis

Die Tragfähigkeit der Konsolen und Schienen wurde vom Hersteller auf Grundlage des Prüfberichts Nr. 10541805 des IFT Rosenheim ermittelt. Eine individuelle Berechnung bietet Ihnen der Leitfaden zur Montage von Fenstern und Haustüren.