Hammermutter Stahl

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Hammermutter Stahl

Befestigungselement für Aluminiumprofile

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 11 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Länge Breite Höhe Mutter Anzahl VE
Preis/VE
4952500146
M4 19 mm 9,7 mm 5,8 mm
100 St.
4952500147
M5 19 mm 9,7 mm 5,8 mm
100 St.
4952500148
M6 19 mm 9,7 mm 5,8 mm
100 St.
4952500149
M8 19 mm 9,7 mm 5,8 mm
100 St.
4952500150
M4 11,5 mm 5,7 mm 3,2 mm
100 St.
4952500151
M4 16 mm 7,7 mm 4,5 mm
100 St.
4952500152
M5 16 mm 7,7 mm 4,5 mm
100 St.
4952500153
M6 16 mm 7,7 mm 4,5 mm
100 St.
4952600253
M4 16 mm 7,7 mm 4,5 mm
100 St.
4952600254
M5 16 mm 7,7 mm 4,5 mm
100 St.
4952600255
M6 16 mm 7,7 mm 4,5 mm
100 St.
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
Sicherheitsdatenblatt
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
Bricht die Eloxalschicht auf und schafft eine sichere, elektrostatisch entladende Verbindung