Montageklotz

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Montageklotz

Der universell einsetzbare Montagehelfer zum Ausrichten, Ausgleichen oder Unterlegen. Besonders geeignet zur fachgerechten Lastabtragung bei der Fenstermontage.

  • Breite: 60 mm
  • Länge: 40 mm
  • Werkstoff: PP - Polypropylen

Artikelbeschreibung lesen

In 7 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Dicke Farbe Breite Länge Anzahl VE
Preis/VE
0875604015
1,5 mm Weiß 60 mm 40 mm
500 St.
0875604030
3 mm Rot 60 mm 40 mm
500 St.
0875604050
5 mm Grün 60 mm 40 mm
500 St.
0875604100
10 mm Braun 60 mm 40 mm
250 St.
0875604010
1 mm Beige 60 mm 40 mm
500 St.
0875604020
2 mm Blau 60 mm 40 mm
500 St.
0875604040
4 mm Gelb 60 mm 40 mm
500 St.
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
Vielseitig einsetzbar


Egal ob zur fachgerechten Lastabtragung bei der Fenster- und Türenmontage oder zum Ausgleichen und Ausrichten im Innen- und Trockenausbau. Die Würth Montageklötze sind Ihre universellen Helfer wenn es um Distanz- und Unterlegarbeiten geht.



Variabel in der Höhe


Die 60 x 40 mm großen Montageklötze sind erhältlich in den Stärken 1,5 mm; 3 mm; 5 mm und 10 mm



Extrem belastbar


Die massiven Vollgussklötze aus Polypropylen (PP) sind mit einer Druckfestigkeit von über 16 Tonnen* äußerst robust


*Berechnung: 60 x 40 mm = 2.400 mm² x 70 N/mm² = 168.000 N = 16.480 kg

Hinweis

Bei der Ermittlung der Druckfestigkeit ist nicht allein die Tragfestigkeit des Klotzes entscheidend, sondern auch die des entsprechendes Untergrundes.