LED Sicherheitstransformator
LED Sicherheitstransformator - 1
LED Sicherheitstransformator - 2
LED Sicherheitstransformator - 3

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

LED Sicherheitstransformator

Für LED-Leuchten 12 V

  • Eingangsspannung max.: 240 V/AC
  • Ausgangsspannung: 12 V/DC
  • Anschlussart (primär): Eurostecker
  • Anschlussart (sekundär): Stecksystem LED A
  • Kabellänge (primär): 2000 mm
  • Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
  • Frequenz: 50 Hz
  • Schutzart IP: IP 20

Artikelbeschreibung lesen

In 7 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Eingangsspannung min. Ausgangsleistung max. Kabellänge (sekundär) Anzahl Anschlüsse Anzahl VE
Preis/VE
0976501180
200 V/AC 6 W 100 mm 3 Stck
1 St.
0976501181
200 V/AC 12 W 100 mm 6 Stck
1 St.
0976501182
200 V/AC 20 W 100 mm 12 Stck
1 St.
0976501183
200 V/AC 30 W 100 mm 6 Stck
1 St.
0976501184
200 V/AC 40 W 100 mm 6 Stck
1 St.
0976501185
200 V/AC 60 W 100 mm 12 Stck
1 St.
0976502575
220 V/AC 30 W 200 mm 6 Stck
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
Flache Ausführung


Durch geringe Aufbauhöhe kann der Trafo auch in kleinen Zwischenräumen, z.B. hinter der Rückwand, montiert werden.



Mit Befestigungsösen zum Anschrauben



Eingebauter Schutz gegen Kurzschluss in der Sekundärleitung, Überlast, Leerlauf


Nach Beseitigung der Störung (z.B. Kurzschluss) läuft das Gerät automatisch wieder an

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.