Trennlage WÜTOP® Metall SK

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Trennlage WÜTOP® Metall SK

Die WÜTOP Metall SK ist eine diffusionsfähige, elastische und selbstklebende Trennlage für nicht selbsttragende Metalldeckungen.

  • Ausführung: Mit doppelseitigem Selbstklebestreifen
  • Flächengewicht pro m²: 450 g
  • Rollenlänge: 24 m
  • Rollenbreite: 1,5 m
  • Fläche: 36 m²
  • Werkstoff: PP - Polypropylen
  • Baustoffklasse / Bedingung: E / nach DIN EN 13501-1
  • Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke / Bedingung: 0.045 m / nach DIN EN 12572 C
  • Widerstand gegen Wasserdurchgang: W1
  • Widerstand gegen Weiterreißen (längs): 185 N
  • Widerstand gegen Weiterreißen (quer): 160 N
  • Zugkraft längs bei 50 mm: 300 N
  • Zugkraft quer bei 50 mm: 250 N
  • Dehnfähigkeit / Bedingung: 77 % / nach DIN EN 12311-1
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
Art.-Nr. Ausführung Flächengewicht pro m² Rollenlänge Rollenbreite Anzahl VE
Preis/VE
0681001072
Mit doppelseitigem Selbstklebestreifen 450 g 24 m 1,5 m
36 m2
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
Sicherheit


  • Das aufkaschierte, ca. 8 mm hohe Wirrgelege schützt die Bahn zuverlässig vor Korrosion und mindert störende Prasselgeräusche durch Regen oder Hagel deutlich.

  • Durch den sd-Wert von ca. 0,04 kann die vorhandene Restfeuchte in Sparren oder Schalung kontrolliert nach außen abgegeben werden.

  • Die Klebestreifen dienen zur Überlappungsverklebung.


Technologie


  • 3-lagige, diffusionsoffene Dachunterspannbahn aus Polypropylen mit aufkaschiertem Wirrgelege

  • Ausgestattet mit doppelseitigem Selbstklebestreifen auf Acrylatbasis


Zeit- und Kostenersparnis


Einfache und schnelle Verlegung durch integrierte Klebestreifen

Hinweis

Bitte beachten Sie die geltenden ZVDH Richtlinien sowie die Verlegeanleitung dieses Produkts