Wago Verbindungsklemme schraublos

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Wago Verbindungsklemme schraublos

Für alle Kupferleiterarten

  • Drahtquerschnitt min./max.: 0.08-4 mm²
  • Nennstrom: 32 A
  • Abisolierlänge min./max.: 9-10 mm
  • Nennspannung: 400 V
  • Umgebungstemperatur max.: 40 °C
  • T-Kennzeichnung gemäß EN 60998: T85
  • Entflammbar: Selbstverlöschend nach UL94 V2
  • Werkstoff Gehäuse: Polyamid 6.6
  • Farbe: Dunkelgrau

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Anzahl Leiter Drahtquerschnitt min./max. Nennstrom Abisolierlänge min./max. Anzahl VE
Preis/VE
0556100003
3 Stck 0.08-4 mm² 32 A 9-10 mm
50 St.
0556100005
5 Stck 0.08-4 mm² 32 A 9-10 mm
50 St.
0556100002
2 Stck 0.08-4 mm² 32 A 9-10 mm
100 St.
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
Sicherheitsdatenblatt
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
Klemmbereich feindrähtige Leiter


0,08–4,0 mm² (Nennstrom 32 A)



Klemmbereich für ein- und mehrdrähtige Leiter


0,08–2,5 mm² (Nennstrom 24 A)



Prüföffnung für Spannungsprüfer