Wartungsspray

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Wartungsspray

Zum Schmieren von Scharnieren, Werkzeug- und Maschinenaufnahmen

  • Chemische Basis: Mineralöl
  • Farbe: Hellbraun
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 24 Monate
  • Temperatureinsatzbereich max.: 150 °C
  • Silikonfrei: Ja
  • Säurefrei: Ja
  • Harzfrei: Ja
  • Grundölviskosität, kinematisch: 29.5 cSt
  • Grundölviskosität Bedingung: bei 40°C
  • Gebinde: Aerosoldose

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Inhalt Temperaturein... Temperaturein... Flammpunkt min. Anzahl VE
Preis/VE
0893051
0.15 l -15 bis 150 °C -15 °C -26 °C
0893051702
100 ml -30 bis 150 °C -30 °C
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
Sicherheitsdatenblatt
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
Hochwirksame Verschleißschutzadditive gewährleisten beste Reibungsminderung


Verhindert vorzeitigen Verschleiß und Festfressen von Hammerbohrern in Maschinenaufnahmen.



Ausgezeichnete Kriech- und Reinigungsleistung


  • Hält Tür- und Fensterscharniere leichtgängig

  • Schmiert und pflegt sämtliche Feinmechaniken


Harz- und säurefrei


Empfindliche Bauteile werden nicht angegriffen.



Silikonfrei



Auch als Waffenöl geeignet

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.