Mehrfach-Abdeckvlies

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Mehrfach-Abdeckvlies

Universeller Schutz von Untergründen bei Maler- und Renovierungsarbeiten

  • Werkstoff: 60% Baumwolle, 40% Synthetik Faser
  • Farbe: Graubunt
  • Rollenbreite: 1 m
  • Rollenlänge: 50 m
  • Flächengewicht pro m²: 300 g
  • Produktgewicht (per Stück): 15000 g
  • Dicke: 1,9 mm
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
Art.-Nr. Werkstoff Farbe Rollenbreite Rollenlänge Anzahl VE
Preis/VE
0818050100
60% Baumwolle, 40% Synthetik Faser Graubunt 1 m 50 m
50 St.
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
Sicherheitsdatenblatt
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
Lange Standzeit und mehrfach verwendbar



Saugstark und durch die Folie nach unten absolut dicht


  • Verhindert somit ein Weglaufen und Schmieren

  • Schmutz an Schuhen und Kleidung wird nicht "weitergetragen".


Absolut festen Halt


Durch Antirutsch-Membrane auf der Unterseite



Leicht auszulegen und auszuschneiden



Umweltfreundliche


Da aus natürlichen Rohstoffen hergestellt, problemlos zu entsorgen.

Hinweis

Es ist darauf zu achten, dass die mit Folie beschichtete Vliesseite auf dem Boden aufliegt.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.