Rauchwarnmelder Pyrexx® PX-1

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Rauchwarnmelder Pyrexx® PX-1

Hochentwickelter Rauchwarnmelder im Bereich der Stand-Alone-Lösungen aus dem Hause Pyrexx GmbH. Zur frühzeitigen Rauchdetektierung und Warnung von Personen in Wohnungen und Gebäuden.

  • Durchmesser: 105 mm
  • Höhe: 42 mm
  • Farbe: Weiß
  • EN-Norm: 14604
  • Akku-/Batterielebensdauer: 12 Jahre
  • Temperatureinsatzbereich min./max.: 10 bis 35 °C
  • Signalton min.: 85 dB
  • Ausführung: Streulichtprinzip
  • Prüfzeichen: CE
  • Akku-/Batterietyp: Lithium
  • Schutzart IP: IP 40
  • Akku-/Batterie fest eingebaut: Ja
  • Akku-/Batterieanzahl: 1 Stck
  • Lagertemperatur min./max.: 10 bis 35 °C
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
Art.-Nr. Durchmesser Höhe Farbe EN-Norm Anzahl VE
Preis/VE
0978920001
105 mm 42 mm Weiß 14604
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
Sicherheitsdatenblatt
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
12 Jahre Batterielebensdauer


Durch eine fest mit der Elektronik verlötete Lithium-Batterie wird der Rauchwarnmelder mindestens 12 Jahre lang mit der erforderlichen Energie versorgt.



Zuverlässig & sicher


Der PX-1 entspricht der europaweiten Norm EN 14604 und wird durch namhafte Prüfinstitute wie TÜV/Kriwan zertifiziert.



Geniale Prüftaste


Die Prüftaste erstreckt sich über die gesamte Fläche des Rauchwarnmelders. Somit wird die vorgeschriebene regelmäßige Betätigung des Prüfknopfes zum Kinderspiel.



Einfache und schnelle Montage


Der PX-1 kann dank Magnet-Gelklebepad-Technik ohne Bohren oder andere zeitintensiven Montagearbeiten installiert werden.



Wartungsfrei


Über die gesamte Lebensdauer des Rauchwarnmelders.



Ereignisspeicher


Zur Auslesung der regelmäßigen Selbsttestprotokolle des Gerätes sowie zur Sicherung der Rauch- und Temperaturdaten im Alarm-Modus.

PYREXX ist eine eingetragene Marke der Pyrexx GmbH, 10777 Berlin, DE