Akku-Tangential-Schlagschrauber ASS 18-A EC Combi
Akku-Tangential-Schlagschrauber ASS 18-A EC Combi - 2
Akku-Tangential-Schlagschrauber ASS 18-A EC Combi - 0
Akku-Tangential-Schlagschrauber ASS 18-A EC Combi - 1
Akku-Tangential-Schlagschrauber ASS 18-A EC Combi - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Akku-Tangential-Schlagschrauber ASS 18-A EC Combi

Vielseitig einsetzbarer 18 Volt Akku-Schlagschrauber mit einzigartiger Kombi-Werkzeugaufnahme, dreifacher Leistungsregulierung und wartungsarmem, bürstenlosem Motor.

  • Nennspannung: 18 V/DC
  • Leerlaufdrehzahl min./max.: 0-2800 U/min(rpm)
  • Schlagzahl min./max.: 0-3200 U/min(rpm)
  • Drehmoment bei hartem Schraubfall max.: 185 Nm
  • Geeignet für Schraube: M6 - M16
  • Werkzeugaufnahme: 1/2 Zoll Außenvierkant und 1/4 Zoll Innensechskant
  • Länge: 158 mm
  • Breite: 60 mm
  • Höhe: 240 mm
  • Maschinengewicht mit Akku: 1,8 kg

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Lieferumfang Akku-/Batteri... Akku-/Batteri... Nennspannung Anzahl VE
Preis/VE
57005102
2 x 5,0 Ah Akkus; mit weiterem Zubehör 2 Stck 5 Ah 18 V/DC
1 St.
570051001
Ohne Akkus; ohne weiteres Zubehör 0 Stck 0 Ah 18 V/DC
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
Sicherheitsdatenblatt
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
Kombi-Werkzeugaufnahme


Kombiniert 1/4 Zoll Innensechskant und 1/2 Zoll Außenvierkant, dadurch noch mehr Anwendungen mit nur einem Gerät möglich



Effizienter, wartungsarmer, bürstenloser EC-Motor


für längere Laufzeit je Akkuladung und höhere Lebensdauer des Motors



3-stufige Leistungseinstellung


3 Stufen für Dreh-/und Schlagzahl, für verschiedene Anwendungen und Materialien



Optimale Ausleuchtung des Arbeitsbereiches


3-fache LED Beleuchtung



Komfortables Griffdesign


Ergonomisch und dünn geformter Handgriff mit Softkomponente für sicheren und festen Halt

Hinweis

Schlagschrauber dürfen nur mit den dafür vorgesehenen Kraftstecknüssen verwendet werden.

Erhältlich im Flottenmanagement ORSYfleet



✘ WÜRTH M-CUBE-Akku-System



✔ CV-Akku-System

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden und Austausch von Akkus und Ladegeräten


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.