Kunststoff-Rahmendübel W-UR F 10, Sechskantschraube und angepresster Scheibe, Stahl verzinkt
Kunststoff-Rahmendübel W-UR F 10, Sechskantschraube und angepresster Scheibe, Stahl verzinkt - 1
Kunststoff-Rahmendübel W-UR F 10, Sechskantschraube und angepresster Scheibe, Stahl verzinkt - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kunststoff-Rahmendübel W-UR F 10, Sechskantschraube und angepresster Scheibe, Stahl verzinkt

Mit Sechskantschraube, Stahl verzinkt. Zugelassen für hohe Lasten in Beton, Porenbeton und Mauerwerk.

  • Dübeldurchmesser: 10 mm
  • Bohrernenndurchmesser (d 0): 10 mm
  • Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil (d f): 10,5 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 8 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Dübellänge (l) Befestigungshöhe max. (t fix) Dübeldurchmesser Bohrernenndur... Anzahl VE
Preis/VE
0912810601
80 mm 10 mm 10 mm 10 mm
40 St.
0912810602
100 mm 30 mm 10 mm 10 mm
40 St.
0912810603
115 mm 45 mm 10 mm 10 mm
0912810605
160 mm 90 mm 10 mm 10 mm
40 St.
0912810604
135 mm 65 mm 10 mm 10 mm
40 St.
0912810606
185 mm 115 mm 10 mm 10 mm
40 St.
0912810607
200 mm 130 mm 10 mm 10 mm
40 St.
0912810608
230 mm 160 mm 10 mm 10 mm
40 St.
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
Verankerung durch Reibschluss zwischen Dübelhülse und Ankergrund



Die Dübelhülse besteht aus hochwertigem Polyamid



Durchsteckmontage



Sofort belastbar – keine Wartezeiten



Nahezu kein Durchdrehen der Dübelhülse


  • Geringes Eindrehmoment der Dübelschraube

  • „Leichtes“ Verspreizen des Dübels


Hohe Traglasten dank Verspreizung in vier Richtungen



Die Einschlagsperre verhindert bei der Montage ein vorzeitiges Aufspreizen des Dübels



Geringerer Montageaufwand


Dübelhülse und Spezialschraube sind vormontiert



Erspart eine zusätzliche U-Scheibe und verhindert Kontaktkorrosion



Verbesserte Kraftübertragung in Voll- und Hohlbaustoffen



Einbautemperaturen:


  • Temperatur im Verankerungsgrund: ≥ –20°C

  • Temperatur der Dübelhülse: ≥ 0°C
Hinweis
  • Bohren Sie Loch- und Hohlblocksteine im Drehgang (ohne Schlagwerk)

  • Für Verankerungen im Vollziegel und Kalksandvollstein empfehlen wir aufgrund der Unterschiede der Steinherstellung Auszugsversuche durchzuführen

  • Das Bohrmehl ist aus dem Bohrloch zu entfernen
Leistungsnachweis

Europäische Technische Zulassung: Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen im Beton und Mauerwerk


W-UR 10 (Stahl verzinkt, nicht rostender Stahl): Europäische Technische Zulassung ETA-08/0190 für Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen im Beton und Mauerwerk


Die Dübelhülse besteht aus hochwertigem Polyamid


Feuerwiderstand Beton: Zug- und Querlast, R30, R60, R90, R120 (in Anlehnung an Technical Report TR 020)


Feuerwiderstand Mauerwerk: Zuglast: F30 (Kalksandvollstein, Vollziegel, Kalksandlochstein)


Feuerwiderstand Mauerwerk: Querlast: F30, F60, F90, F120 (Hochlochziegel, Kalksandlochstein,Vollziegel, Porenbeton)

Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software