Montagepaste

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Montagepaste

Hochleistungs-Montagepasten-Spray zur Einlaufschmierung

  • Chemische Basis: Kalziumkomplexfett
  • Farbe: Schwarz
  • Geruch/Duft: Charakteristisch
  • Dichte: 0,75 g/cm³
  • Dichte Bedingung: bei 20°C
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 150 °C
  • Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.: 140 °C
  • Flammpunkt min.: -80 °C
  • AOX-frei: Ja
  • Wasserlöslich: Nein
  • Beständigkeit gegen: Lauge, Salzwasser, Säure, Wasser
  • VOC Gehalt (CH): 80.78 %
  • Inhalt: 300 ml
  • Gebinde: Aerosoldose
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 24 Monate
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
Art.-Nr. Chemische Basis Farbe Geruch/Duft Dichte Anzahl VE
Preis/VE
0893850
Kalziumkomplexfett Schwarz Charakteristisch 0,75 g/cm³
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
Schützt vor Verschleiß und gewährleistet Notlaufeigenschaften


Feststoff-Gleitfilm verringert Reibung, verhindert Heißlaufen und -fressen.



Hohe Beständigkeit


Beständig gegen Wasser, Salzwasser, verdünnte Säuren und Laugen
  • Der Feststoff-Anteil von 60 % ist beständig gegen Benzin, Dieselkraftstoff usw.


Temperatur- und druckbeständig


  • Temperaturbeständig von –35°C bis +150°C, bei vermindertem Luftzutritt kurzzeitig höhere Temperaturen möglich

  • Druckbeständig bis zur Fließgrenze aller bekannten Metalle

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.