Starres Elektro-Installationsrohr WPKu-EM-F
Starres Elektro-Installationsrohr WPKu-EM-F - 1
Starres Elektro-Installationsrohr WPKu-EM-F - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Starres Elektro-Installationsrohr WPKu-EM-F

Mit einseitig angeformter Muffe

  • Klassifizierungscode Elektro-Installationsrohr: 3321
  • Belastung Kraft bei 5 cm: 750 N
  • Schlagfestigkeit bei 100 mm: 2 kg
  • Temperatureinsatzbereich min./max.: -5 bis 60 °C
  • Ausführung: Mit einseitig angeformter Muffe
  • Farbe: Grau
  • Werkstoff: Polyvinylchlorid - PVC hart
  • Flammwidrig: Ja
  • Halogenfrei: Nein

Artikelbeschreibung lesen

In 12 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Außendurchmesser Innendurchmesser Stangenlänge Klassifizieru... Anzahl VE
Preis/VE
0975245016
16 mm 13,4 mm 3 m 3321
111 m
0975245020
20 mm 17,1 mm 3 m 3321
111 m
0975245025
25 mm 21,7 mm 3 m 3321
57 m
0975245032
32 mm 28,6 mm 3 m 3321
57 m
0975245040
40 mm 36 mm 3 m 3321
21 m
0975245050
50 mm 45,9 mm 3 m 3321
21 m
0975245063
63 mm 58,8 mm 3 m 3321
21 m
0975246016
16 mm 13,4 mm 2 m 3321
74 m
0975246020
20 mm 17,1 mm 2 m 3321
74 m
0975246025
25 mm 21,7 mm 2 m 3321
38 m
0975246032
32 mm 28,6 mm 2 m 3321
38 m
0975246040
40 mm 36 mm 2 m 3321
14 m
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
Leistungsnachweis

VDE 0605 und DIN EN 61386-21