Kunststoff-Rahmendübel W-UR 10 SymCon®
Kunststoff-Rahmendübel W-UR 10 SymCon<SUP>®</SUP> - 1
Kunststoff-Rahmendübel W-UR 10 SymCon<SUP>®</SUP> - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kunststoff-Rahmendübel W-UR 10 SymCon®

Mit Senkkopfschraube, Stahl verzinkt. Zugelassen für hohe Lasten in Beton (Einzelbefestigung), Porenbeton und Mauerwerk.

  • Dübeldurchmesser: 10 mm
  • Bohrernenndurchmesser (d 0): 10 mm
  • Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil (d f): 10,5 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 9 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Dübellänge (l) Befestigungshöhe (t fix 1) Dübeldurchmesser Bohrernenndur... Anzahl VE
Preis/VE
5911010003
100 mm 60 mm 10 mm 10 mm
50 St.
5911010005
135 mm 95 mm 10 mm 10 mm
50 St.
5911010002
80 mm 40 mm 10 mm 10 mm
50 St.
5911010001
50 mm 10 mm 10 mm 10 mm
50 St.
5911010004
115 mm 75 mm 10 mm 10 mm
50 St.
5911010006
160 mm 120 mm 10 mm 10 mm
50 St.
5911010009
230 mm 190 mm 10 mm 10 mm
50 St.
5911010008
200 mm 160 mm 10 mm 10 mm
50 St.
5911010007
185 mm 145 mm 10 mm 10 mm
50 St.
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
Sicherheitsdatenblatt
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
Nahezu kein Durchdrehen der Dübelhülse


  • Geringes Eindrehmoment der Dübelschraube

  • „Leichtes“ Verspreizen des Dübels


Sicheres Nachspreizverhalten


Ermöglicht durch Geometrie der SymCon-Dübelschraube



Erhöhte Lasteinleitung


Durch das Eindrehen der SymCon-Schraube wird der Kunststoff der Dübelhülse optimal komprimiert (nahezu keine Hinterschneidung)



Geringerer Montageaufwand


Dübelhülse und Spezialschraube sind vormontiert



Erspart eine zusätzliche U-Scheibe und verhindert Kontaktkorrosion



Mehrere Setztiefen


  • Beton: 3 Setztiefen (40, 50 und 70 mm)

  • Mauerwerk: 2 Setztiefen (50 und 70 mm)
Hinweis

Für Verankerungen im Vollziegel und Kalksandvollstein empfehlen wir aufgrund der Unterschiede in der Steinherstellung Auszugsversuche durchzuführen

Leistungsnachweis

Europäische Technische Zulassung ETA-11/0309

Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software