PKW-Scheibenwischer Standard

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

PKW-Scheibenwischer Standard

Mit vormontiertem Multi-Adapter

Artikelbeschreibung lesen

In 15 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Länge Zoll Anzahl VE
Preis/VE
0848070425
425 mm 17 in
0848070280
280 mm 11 in
0848070300
300 mm 12 in
0848070325
325 mm 13 in
0848070350
350 mm 14 in
0848070450
450 mm 18 in
0848070400
400 mm 16 in
0848070380
380 mm 15 in
0848070475
475 mm 19 in
0848070525
525 mm 21 in
0848070500
500 mm 20 in
0848070550
550 mm 22 in
0848070600
600 mm 24 in
0848070650
650 mm 26 in
0848070700
700 mm 28 in
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
Sicherheitsdatenblatt
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
Wiederverschließbare Einzelverpackung


  • Individuelle Längenzusammenstellung möglich

  • Geringe Lagerhaltungskosten und Platzbedarf


Robustes Metallbügelsystem


  • Edelstahlvernietete Verbindung der einzelnen Gelenke

  • Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Witterungseinflüsse

  • Kunststoff gelagerte Edelstahlstiftgelenke

  • Ruhiges Wischblattverhalten auf der Windschutzscheibe


Refillfähig (Wischblatt-Ersatzgummieinsetzbar)


  • Optimierte Lagerhaltungskosten

  • Schonung der Ressourcen (Umwelt)


Lieferumfang:


1x Scheibenwischer mit Profilkantenschutz inklusive vorinstalliertem Multi-Adapter und beigelegtem 9 x 3 U-Clip-Adapter für eine hohe Marktabdeckung

Hinweis

Sicherheit:


Versichern Sie sich, dass die Windschutzscheibe frei von Öl, Wachs, Teer und weiteren Verschmutzungen ist, damit die Lebensdauer nicht beeinträchtigt wird.


Tipp:


Bei der Montage stets eine Unterlage auf die Windschutzscheibe legen.


Installation:


Aus aerodynamischen Gründen (Spoilerfunktion) ist bei der Montage darauf zu achten, dass das gestanzte Logo auf dem Wischblatt in Richtung Motorhaube zeigt.