Ganzstahl-Schraubzwinge mit Holzgriff
Ganzstahl-Schraubzwinge mit Holzgriff - 1
Ganzstahl-Schraubzwinge mit Holzgriff - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Ganzstahl-Schraubzwinge mit Holzgriff

Leichtes und handliches Spannwerkzeug zum federnden, elastischen und gefühlvollen Spannen.

Artikelbeschreibung lesen

In 7 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Spannweite außen max. Ausladung Profilbreite Profilstärke Anzahl VE
Preis/VE
071467416
160 mm 80 mm 16 mm 7,5 mm
071467425
250 mm 120 mm 22 mm 10,5 mm
071467420
200 mm 100 mm 19,5 mm 9,5 mm
071467430
300 mm 140 mm 25 mm 12 mm
071467440
400 mm 120 mm 25 mm 12 mm
071467450
500 mm 120 mm 25 mm 12 mm
071467460
600 mm 120 mm 25 mm 12 mm
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
Sicherheitsdatenblatt
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
Auch bei hohen Kräften formstabil und verwindungsarm


Fest- und Gleitbügel aus einem Stück, warmverformt, vergütet und verzinkt



Optimale Anpassung und Korossionsschutz


Beweglich gelagerte Druckplatte, galvanisch verzinkt



Extrem verschleißfest und sehr leichtgängig


Kaltfließverfestigte und brünierte Trapezgewinde-Spindel



Optimale Kraftübertragung


Handlicher Holzgriff, gratfrei vernietet