Akku-Tangential-Schlagschrauber ASS 18-1/2 Zoll HT
Akku-Tangential-Schlagschrauber ASS 18-1/2 Zoll HT - 0
Akku-Tangential-Schlagschrauber ASS 18-1/2 Zoll HT - 1
Akku-Tangential-Schlagschrauber ASS 18-1/2 Zoll HT - 2
Akku-Tangential-Schlagschrauber ASS 18-1/2 Zoll HT - 0
Akku-Tangential-Schlagschrauber ASS 18-1/2 Zoll HT - 1

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Akku-Tangential-Schlagschrauber ASS 18-1/2 Zoll HT

Sehr kraftvoller und ergonomischer Akku-Schlagschrauber mit hohem Drehmoment. Für Schraubendurchmesser bis max. M20 geeignet.

  • Nennspannung: 18 V/DC
  • Leerlaufdrehzahl min./max.: 0-1900 U/min(rpm)
  • Schlagzahl min./max.: 0-2200 U/min(rpm)
  • Drehmoment bei hartem Schraubfall max.: 610 Nm
  • Geeignet für Schraube: M20
  • Werkzeugaufnahme: 1/2 Zoll Außenvierkant
  • Länge: 226 mm
  • Breite: 80 mm
  • Höhe: 260 mm
  • Maschinengewicht mit Akku: 3,1 kg
  • Akku-/Batterieanzahl: 2 Stck
  • Akku-/Batteriekapazität: 5 Ah
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
Art.-Nr. Nennspannung Leerlaufdrehzahl min./max. Schlagzahl min./max. Drehmoment bei hartem Schraubfall max. Anzahl VE
Preis/VE
07007255
18 V/DC 0-1900 U/min(rpm) 0-2200 U/min(rpm) 610 Nm
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
Sicherheitsdatenblatt
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
Max. 610 Nm Drehmoment


Bedingt für den Reifenwechsel geeignet, keine Serienverschraubungen



Überlastschutz


Minimiert das Risiko die Maschine oder den Akku durch Überlastung zu beschädigen



Höchste Leistung bei optimaler Kühlung


Vierpoliger Motor mit besserer Kraftverteilung als bei einem herkömmlichen zweipoligen Motor



Geringes Gewicht, hohe Leistung und kein Memory-Effekt des Akkus


Lithium-Ionen-Technologie



Kontinuierliche Überwachung der Akku-Kapazität


Ladezustandsanzeige am Akku

Hinweis

Schlagschrauber sind keine Drehmomentschrauber. Verbindungen, die ein bestimmtes Drehmoment erfordern, müssen nach dem Anziehen mit dem Schlagschrauber mithilfe eines Drehmomentmessgerätes überprüft werden.

Erhältlich im Flottenmanagement ORSYfleet

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden und Austausch von Akkus und Ladegeräten


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.