ASSY® 3.0 blau verzinkt Spanplattenschraube
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 blau verzinkt Spanplattenschraube - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 blau verzinkt Spanplattenschraube - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

ASSY® 3.0 blau verzinkt Spanplattenschraube

Für den universellen Einsatz im Möbelbau, Beschlagsbefestigung, Ladenbau und Innenausbau

  • Gewindeart: Holzschraubengewinde
  • Gewindeausführung: Vollgewinde
  • Werkstoff: Stahl gehärtet
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Farbe: Silber
  • Einschraubwinkel max.: 90 Grad
  • Zulassungspflichtige Schraube: Ja
  • Zulassung: ETA-11/0190
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 33 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenndurchmesser Länge Gewindeform Gewindelänge (lg) Anzahl VE
Preis/VE
015405050
5 mm 50 mm Grobgang 42 mm
250 St.
015405060
5 mm 60 mm Grobgang 52 mm
250 St.
0154035020
3,5 mm 20 mm Doppelgang 17 mm
1000 St.
015403020
3 mm 20 mm Doppelgang 17 mm
1000 St.
0154035050
3,5 mm 50 mm Doppelgang 45 mm
500 St.
015404550
4,5 mm 50 mm Doppelgang 43 mm
250 St.
015404540
4,5 mm 40 mm Doppelgang 33 mm
500 St.
015403016
3 mm 16 mm Doppelgang 13 mm
1000 St.
015404045
4 mm 45 mm Doppelgang 39 mm
500 St.
0154035040
3,5 mm 40 mm Doppelgang 35 mm
500 St.
015404030
4 mm 30 mm Doppelgang 24 mm
500 St.
0154035035
3,5 mm 35 mm Doppelgang 30 mm
1000 St.
015403017
3 mm 17 mm Doppelgang 14 mm
1000 St.
015403030
3 mm 30 mm Doppelgang 25 mm
1000 St.
015404545
4,5 mm 45 mm Doppelgang 38 mm
500 St.
015403025
3 mm 25 mm Doppelgang 22 mm
1000 St.
0154035030
3,5 mm 30 mm Doppelgang 25 mm
1000 St.
015404040
4 mm 40 mm Doppelgang 34 mm
500 St.
015404020
4 mm 20 mm Doppelgang 16 mm
1000 St.
0154035016
3,5 mm 16 mm Doppelgang 13 mm
1000 St.
0154035025
3,5 mm 25 mm Doppelgang 22 mm
1000 St.
015405040
5 mm 40 mm Grobgang 32 mm
500 St.
015404535
4,5 mm 35 mm Doppelgang 28 mm
500 St.
0154035017
3,5 mm 17 mm Doppelgang 14 mm
1000 St.
015404035
4 mm 35 mm Doppelgang 29 mm
500 St.
015404530
4,5 mm 30 mm Doppelgang 26 mm
500 St.
015405035
5 mm 35 mm Grobgang 30 mm
500 St.
015404025
4 mm 25 mm Doppelgang 21 mm
1000 St.
015403035
3 mm 35 mm Doppelgang 30 mm
1000 St.
0154035045
3,5 mm 45 mm Doppelgang 40 mm
500 St.
015404050
4 mm 50 mm Doppelgang 44 mm
500 St.
015404560
4,5 mm 60 mm Doppelgang 50 mm
250 St.
015405070
5 mm 70 mm Grobgang 62 mm
200 St.
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
Stahl verzinkt, blau passiviert, Vollgewinde, Linsensenkkopf, AW-Antrieb



Verbindet das Holz - statt es zu spalten



Asymmetrisches Gewinde – mehr Schnelligkeit


  • Geringes Einschraubdrehmoment

  • Hohe Überdrehkraft

  • Schnelleres Eindrehen als herkömmliche Spanplattenschrauben

  • Eingang: bis 4,5 mm

  • Grobgang: ab 5,0 mm


AW-Antrieb – mehr Power


  • Optimale Kraftübertragung

  • Sehr guter Passsitz

  • Schnelle Findung

  • Sicheres Ansetzen der Schraube

  • Nahezu kein Herausdrehen des Bits

  • Keine Taumelbewegung

  • Keine Beschädigung der Oberflächenbeschichtung der Schraube

  • Nur 5 Bitgrößen für die Durchmesser 3,0 bis 12,0 mm


Ringgewinde – weniger Spaltneigung des Holzes, kaum Ausplatzer


  • Geringe Spaltkräfte, vor allem bei Verschraubung im Randbereich

  • Verminderung des Einschraubdrehmoments

  • Durch die Stanzwirkung des Ringgewindes werden Ausplatzer weitgehend vermieden

  • Ringgewinde: bis 4,5 mm

  • Gegengewinde: ab 5,0 mm
Hinweis

Die Schrauben sind für den Außenbereich und für Räume, die kurzfristig oder ständig hoher Feuchtigkeit ausgesetzt sind, nicht geeignet! Bitte in diesen Fällen Edelstahlschrauben ASSY 3.0 A2 verwenden.


Bei Anschlüssen von Metall an Holz ist eine passgenaue Senkfräsung in der Metalllasche anzubringen.


ASSY 3.0 Spanplattenschrauben sind für den Einsatz in Holzwerkstoffen optimiert. Bei Anwendungen in Kunststoffdübeln ist eine Reduzierung der Traglast möglich. Wir empfehlen daher, bei Anwendung in Kunststoffdübeln nur Schrauben ohne optimierte Gewindespitze (Bohrspitze, Gegengewinde, Ringgewinde, Wellenschliff, Schabenut usw.) zu verwenden, wie z.B. die Würth ASSY D, Vornummer 0151 (Senkkopf), Vornummer 0153 (Panhead).



Erhältliche Arbeitsunterlagen:


Eine Holzbaubemessungssoftware, Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie unter der Service Seite www.wuerth.de/assy.

Leistungsnachweis

ETA-11/0190

Bei der Verwendung der Schrauben sind die Vorgaben der ETA-11/0190 zu berücksichtigen.

Weitere Informationen zu Lastwerten finden Sie unter <a href="http://www.wuerth.de/assy">Serviceseite ASSY</a>



Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software.