LED-Unterbauleuchte UBL-24-6-EW Set
LED-Unterbauleuchte UBL-24-6-EW Set - 1
LED-Unterbauleuchte UBL-24-6-EW Set - 2
LED-Unterbauleuchte UBL-24-6-EW Set - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

LED-Unterbauleuchte UBL-24-6-EW Set

LED-Unterbauleuchten-Set mit 3 Leuchten, 1 Trafo und 1 EW-Funk-Controller zur Beleuchtung von Regalen und Vitrinen in Küche und Wohnzimmer. Zum Anschrauben.

  • Anzahl Leuchten: 3 Stck
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Nennspannung: 24 V
  • Montageart: Zum Anschrauben
  • Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
  • Farbe Gehäuse: Edelstahlfarben
  • Werkstoff Lichtscheibe: Kunststoff
  • Farbe Lichtscheibe: Weiß
  • Leistung: 6 W
  • Anzahl LED: 54 Stck
  • Lichtfarbe: Einstellbares weiß (EW)
  • Farbtemperatur min.: 2700 K
  • Farbtemperatur max.: 5000 K
  • Farbwiedergabeindex, Ra min.: 90
  • Länge: 210 mm
  • Breite: 110 mm
  • Höhe: 8,5 mm
  • Anschlussart: Stecksystem LD2
  • Kabellänge: 2500 mm
  • Schutzart IP: IP 20
  • Schutzklasse: Schutzklasse III / Schutzkleinspannung
  • Lebensdauer Leucht-/Glühmittel: 50000 h
  • Lichtstrom: 255 lm
  • Mit Schalter: Ja
  • Energieeffizenzklasse: A - A++
  • Lieferumfang: 3 x LED-Unterbauleuchte UBL-24-6-EW, 1 x Funk-Farb- und Dimm-Controller mit Anbau-Fernbedienung, 1 x Trafo 24V/30W
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
Art.-Nr. Anzahl Leuchten Leuchtmitteltyp Nennspannung Montageart Anzahl VE
Preis/VE
0976504336
3 Stck LED 24 V Zum Anschrauben
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
Dieses Unterbauleuchten-Set zum Anschrauben umfasst drei flache, edelstahlfarbene Leuchten aus Kunststoff (24 V), einen Trafo, sowie einen EW-Funk-Controller mit Anbau-Funkfernbedienung zur einfachen Steuerung der Leuchten. Mit einem Abstrahlwinkel von 110°, einer Lichtstärke von 255 lm und einer großen Leuchtfläche eignen sich die Leuchten hervorragend zur angenehmen Beleuchtung von Regalen und Vitrinen in Küche und Wohnzimmer. Die weiße Lichtfarbe ist zwischen 2700 K und 5000 K einstellbar.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!