Zinkspray Perfect
Zinkspray Perfect - 1
Zinkspray Perfect - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Zinkspray Perfect

Hervorragender Langzeitschutz und optimale Metall-Oberflächenoptik

  • Inhalt: 400 ml
  • Durch-/Aushärtungsbedingung: Bei empfohlener Trockenschichtdicke
  • Trockenschichtdicke (erster Kreuzgang): 40 µm
  • Staubtrockenzeit Bedingung: bei empfohlener Trockenschichtdicke
  • Schichtdicke: 40 µm
  • Überstreichbar/Überlackierbar: Bedingt, Vorversuche erforderlich
  • Grifffestigkeit Bedingung: bei empfohlener Trockenschichtdicke
  • Punktschweißbar: Ja
  • AOX-frei: Ja
  • Gitterschnitt: GT 0-1
  • Grifffestigkeit max.: 20 min
  • Grifffestigkeit min.: 15 min
  • Grifffestigkeit min./max.: 15-20 min
  • Gitterschnitt Bedingung: nach DIN 53151
  • Beständigkeit im Salzsprühtest Bedingung: nach DIN 50021
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 24 Monate
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung: bei 10°C bis 25°C

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Chemische Basis Farbe Glanzgrad Aushärtezeit min. Anzahl VE
Preis/VE
0893114113
Acrylharz Zink Matt 1 h
0893114114
Modifiziertes Alkydharz Zink, hell Glänzend 10 h
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
Sicherheitsdatenblatt
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
Hohe Schichtdicke im ersten Spritzgang


  • Hohe Sicherheit durch optimalen Witterungsschutz

  • Minimaler Zeitaufwand, da nur ein Arbeitsgang nötig

  • Gut deckend


Variabel einsetzbar durch verstellbaren Sprühkopf


Großflächige und kleine Ausbesserungen können durch den variablen Sprühkopf schnell und sicher ausgeführt werden.



Hohe Ablaufsicherheit



Hohe Abriebfestigkeit



Geprüfter Korrosionsschutz nach DIN


  • Zinkspray hell Perfect: 250 Stunden

  • Zinkspray Perfect: 500 Stunden

  • Kann zur Ausbesserung nach DIN EN ISO 1461 verwendet werden


Punktschweißbar

Hinweis

Die Produkte Zinkspray Perfect, Zinkspray hell Perfect enthalten Zinkanteile und bieten daher einen optimalen aktiven kathodischen Schutz vor Korrosion. Bei Beschädigung der Oberfläche opfert sich die Zink-Schicht (Opferanode) und schützt somit das Metall vor Rost. Die übrigen Produkte bieten einen flächigen Schutz vor Rost. Bei Beschädigung der Oberfl äche wird das Metall nicht weiter geschützt.


Nicht als Haftgrund für PU-, MS-Polymer- und Hybrid-Dichtmassen geeignet.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.