Akku-Winkelschleifer AWS 18-125 P Compact M-CUBE®
Akku-Winkelschleifer AWS 18-125 P Compact M-CUBE<SUP>®</SUP> - 1
Akku-Winkelschleifer AWS 18-125 P Compact M-CUBE<SUP>®</SUP> - 2
Akku-Winkelschleifer AWS 18-125 P Compact M-CUBE<SUP>®</SUP> - 3
Akku-Winkelschleifer AWS 18-125 P Compact M-CUBE<SUP>®</SUP> - 4
Akku-Winkelschleifer AWS 18-125 P Compact M-CUBE<SUP>®</SUP> - 5
Akku-Winkelschleifer AWS 18-125 P Compact M-CUBE<SUP>®</SUP> - 6

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Akku-Winkelschleifer AWS 18-125 P Compact M-CUBE®

Kompakter, kraftvoller, bürstenloser Akku-Winkelschleifer für mittelschwere Schrupp- und Trennarbeiten, der von Würth nach den Anforderungen von Handwerkern entwickelt wurde.

  • Typbezeichnung: AWS 18-125 P COMPACT
  • Nennspannung: 18 V/DC
  • Gewindeart x Spindelgewindedurchmesser: M14
  • Leerlaufdrehzahl max.: 11000 U/min(rpm)
  • Trennscheibendurchmesser max.: 125 mm
  • Maschinengewicht ohne Akku: 1,98 kg

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Lieferumfang Akku-/Batteri... Typbezeichnung Nennspannung Anzahl VE
Preis/VE
5701402000
Ohne Akkus; ohne weiteres Zubehör 0 Ah AWS 18-125 P COMPACT 18 V/DC
1 St.
5701402005
Mit 2 x 5,0 Ah Akkus; ohne weiteres Zubehör 5 Ah AWS 18-125 P COMPACT 18 V/DC
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
Kontinuierliche Überwachung des Motors mit Feedback-Funktion


Die LED am Getriebekopf warnt vor Überlastung. Bei dauerhaftem Überlasten oder Blockieren schaltet die elektronische Motorschutzfunktion den Motor vorzeitig aus.



Hohe Lebensdauer des Motors


Effizienter, wartungsarmer, bürstenloser EC-Motor mit Kraftreserven. Zusätzlicher Schutz vor Spänen durch Abdeckgitter an den Lüftungsschlitzen.



Sicheres Arbeiten


Totmannschalter und Bremsfunktion sorgen für einen schnellen Scheibenstopp wenn der Schalter losgelassen wird.



Schnelle Anpassung an die verschiedenen Anwendungen


Werkzeugloses Schnellspannmutternsystem sowie werkzeuglose Schutzhaubenverstellung



Angenehmes, ermüdungsarmes Arbeiten


Sehr kompakte und ergonomische Bauform mit Antivibrations-Zusatzhandgriff

Erhältlich im Flottenmanagement ORSYfleet



✔ WÜRTH M-CUBE-Akku-System



✘ CV-Akku-System

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden und Austausch von Akkus und Ladegeräten


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.