LED-Unterbauleuchte UBL-24-1 Set
LED-Unterbauleuchte UBL-24-1 Set - 1
LED-Unterbauleuchte UBL-24-1 Set - 2
LED-Unterbauleuchte UBL-24-1 Set - 3
LED-Unterbauleuchte UBL-24-1 Set - 4
LED-Unterbauleuchte UBL-24-1 Set - 5

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

LED-Unterbauleuchte UBL-24-1 Set

Flache LED-Leuchte 24 V

  • Anzahl Leuchten: 3 Stck
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Nennspannung: 24 V/DC
  • Montageart: Zum Anschrauben
  • Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
  • Werkstoff Lichtscheibe: Kunststoff
  • Farbe Lichtscheibe: Weiß
  • Leistung: 5 W
  • Anzahl LED: 36 Stck
  • Farbwiedergabeindex, Ra min.: 85
  • Länge: 180 mm
  • Breite: 70 mm
  • Höhe: 11 mm
  • Anschlussart: Stecksystem LD2
  • Kabellänge: 2400 mm
  • Schutzart IP: IP 20
  • Schutzklasse: Schutzklasse III / Schutzkleinspannung
  • Lebensdauer Leucht-/Glühmittel: 30000 h
  • Lichtstrom: 285 lm
  • Mit Schalter: Ja
  • Energieeffizenzklasse: A - A++
  • Lieferumfang: 3 x LED-Leuchte inkl. Anschlussleitung 2,4 m mit Stecksystem LD2, 1 x Trafo 24V/30W inkl. Anschlussleitung 2 m mit Euro-Stecker, 1 x Berührungsloser IR-Schalter und Orientierungs-LED

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Farbe Gehäuse Lichtfarbe Farbtemperatur Beleuchtungss... Anzahl VE
Preis/VE
0976504180
Weiß Warmweiß (WW) 3000 K 19 lx
1 St.
0976504181
Edelstahlfarben Warmweiß (WW) 3000 K 19 lx
1 St.
0976504182
Weiß Neutralweiß 4000 K 20 lx
1 St.
0976504183
Edelstahlfarben Neutralweiß 4000 K 20 lx
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
Homogenes Flächenlicht


Keine LED-Punkte sichtbar



Durchschnittliche Lebensdauer von 30.000 Stunden


Sehr langlebige 36 x 139 mW LED's



Gute Farbwiedergabe mit Ra/CRI > 85

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!