Elastisches Fugendichtband

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Elastisches Fugendichtband

Hochdehnbares Fugenabdichtungssystem aus einem feuerbeständig imprägnierten Polyurethanschaum

  • UV-Beständigkeit: Ja
  • Temperaturbeständigkeit min.: -40 °C
  • Baustoffklasse: B1 - Schwer entflammbar
  • Chemische Basis: Imprägnierter Polyurethanschaum
  • Temperaturbeständigkeit min./max.: -40 bis 120 °C
  • Dehnfähigkeit: 20 %
  • Beständigkeit gegen: Wasser
  • Raumgewicht: 170 kg/m³
  • Druckverformungsrest: 10 %
  • Temperaturbeständigkeit max.: 120 °C
  • Farbe: Anthrazit
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 12 Monate

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Anzahl Rollen Rollenlänge Breite Fugenbreite min./max. Anzahl VE
Preis/VE
0875961040
8 Stck 6 m 50 mm 7 x 10 mm
8 St.
0875961080
5 Stck 6 m 80 mm 7 x 10 mm
5 St.
0875961480
5 Stck 4,5 m 80 mm 10 x 14 mm
5 St.
0875961450
8 Stck 4,5 m 50 mm 10 x 14 mm
8 St.
0875962050
8 Stck 4 m 50 mm 12 x 20 mm
8 St.
0875962080
5 Stck 4 m 80 mm 12 x 20 mm
5 St.
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
Sicherheitsdatenblatt
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
  • Vorkomprimierte Bänder für einfachen und schnellen -Einbau

  • Intumeszierende Selbstklebeausrüstung als Montagehilfe

  • Raumgewicht ca. 170 kg/m³

  • Dicht gegen Feuer und Rauch

  • UV- und wasserbeständig

  • Verträglich mit Silikon- und Acrylatdichtungsmassen

  • Das Fugendichtband ist silikonfrei.

  • Schnelle und saubere Verarbeitung

  • Einfaches Verarbeiten ohne Spezialwerkzeug

  • Sehr gute Schall- und Wärmeschutzeigenschaften

  • Feuerwiderstandsdauer bis F 120

  • Kein Fugenriss

  • Kein Vorwässern notwendig
Hinweis

Maße 18/70x50, 18/70x100, 22/90x50 und 22/90x 100 auf Anfrage

Leistungsnachweis
  • Baustoffklasse DIN 4102 - B1

  • Baustoff-Prüfzeugnis: P-ift-261 2 8579

  • Allgemein bauaufsichtliches Prüfzeugnis IBMB MPA Braunschweig P-3568/2560-MPABS