Fixanker W-FAZ/S
Fixanker W-FAZ/S - 1
Fixanker W-FAZ/S - 2
Fixanker W-FAZ/S - 3
Fixanker W-FAZ/S - 4
Fixanker W-FAZ/S - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Fixanker W-FAZ/S

Bolzenanker für hohe Lasten in gerissenem und ungerissenem Beton. Stahl, verzinkt

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt

Artikelbeschreibung lesen

In 48 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Dübeldurchmesser metrisch Dübellänge (l) Befestigungshöhe (t fix) Befestigungshöhe max. reduziert (t fix ,red) Anzahl VE
Preis/VE
0904521604
M16 260 mm 140 mm
10 St.
0904521603
M16 220 mm 100 mm
10 St.
0904521605
M16 300 mm 180 mm
10 St.
0904522003
M20 265 mm 130 mm
5 St.
0904522004
M20 285 mm 150 mm
5 St.
0904522402
M24 220 mm 60 mm
5 St.
0904522401
M24 190 mm 30 mm
10 St.
0904522403
M24 235 mm 75 mm
5 St.
0904521217
M12 220 mm 125 mm
25 St.
0904521218
M12 240 mm 145 mm
20 St.
0904521219
M12 255 mm 160 mm
20 St.
0904522404
M24 260 mm 100 mm
5 St.
5928258011
M8 65 mm 11 mm
100 St.
5928208010
M8 75 mm 10 mm 21 mm
100 St.
5928208015
M8 80 mm 15 mm 26 mm
100 St.
5928208030
M8 95 mm 30 mm 41 mm
100 St.
5928208050
M8 115 mm 50 mm 61 mm
100 St.
5928208100
M8 165 mm 100 mm 111 mm
50 St.
5928251010
M10 70 mm 10 mm
50 St.
5928251020
M10 80 mm 20 mm
50 St.
5928210010
M10 90 mm 10 mm 30 mm
50 St.
5928210015
M10 95 mm 15 mm 35 mm
50 St.
5928210020
M10 100 mm 20 mm 40 mm
50 St.
5928210030
M10 110 mm 30 mm 50 mm
50 St.
5928210050
M10 130 mm 50 mm 70 mm
50 St.
5928210075
M10 155 mm 75 mm 95 mm
50 St.
5928210100
M10 180 mm 100 mm 120 mm
50 St.
0904521005
M10 230 mm 150 mm
25 St.
5928252010
M12 85 mm 10 mm
25 St.
5928212015
M12 110 mm 15 mm 35 mm
5928252020
M12 95 mm 20 mm
25 St.
5928212020
M12 115 mm 20 mm 40 mm
25 St.
5928212030
M12 125 mm 30 mm 50 mm
25 St.
5928212050
M12 145 mm 50 mm 70 mm
25 St.
5928212065
M12 160 mm 65 mm 85 mm
25 St.
5928212085
M12 180 mm 85 mm 105 mm
25 St.
5928212105
M12 200 mm 105 mm 125 mm
25 St.
5928256015
M16 115 mm 15 mm
20 St.
5928216005
M16 125 mm 5 mm 25 mm
20 St.
5928216015
M16 135 mm 15 mm 35 mm
20 St.
5928216025
M16 145 mm 25 mm 45 mm
20 St.
5928216050
M16 170 mm 50 mm 70 mm
20 St.
5928216080
M16 200 mm 80 mm 100 mm
10 St.
5928220030
M20 165 mm 30 mm
10 St.
5928220060
M20 195 mm 60 mm
0904522701
M27 210 mm 30 mm
5 St.
0904522702
M27 240 mm 60 mm
5 St.
0904522703
M27 280 mm 100 mm
5 St.
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
  • Hohe Traglasten, kleine Achs- und Randabstände

  • Sofort belastbar – keine Wartezeiten

  • Zeitsparende Durchsteckmontage

  • Reduzierte Verankerungstiefe

  • Minimierter Bohr- und Zeitaufwand

  • Flexibler Einsatzbereich

Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software