Spenglerdichtschraube Edelstahl A2 verkupfert
Spenglerdichtschraube Edelstahl A2 verkupfert - 1
Spenglerdichtschraube Edelstahl A2 verkupfert - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Spenglerdichtschraube Edelstahl A2 verkupfert

  • Werkstoff: Edelstahl A2
  • Oberfläche: Verkupfert
  • Werkstoff Scheibe: Kupfer
  • Oberfläche Scheibe: Blank
  • Werkstoff Dichtscheibe: EPDM
  • Farbe: Kupfer
  • Innenantrieb: AW20

Artikelbeschreibung lesen

In 25 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenndurchmesser Scheibendurch... Länge Gewindelänge Anzahl VE
Preis/VE
0238545025
4,5 mm 15 mm 25 mm 17 mm
0238545020
4,5 mm 15 mm 20 mm 13 mm
0238545045
4,5 mm 15 mm 45 mm 28 mm
0238545035
4,5 mm 15 mm 35 mm 21 mm
0238545060
4,5 mm 15 mm 60 mm 38 mm
100 St.
0238545070
4,5 mm 15 mm 70 mm 43 mm
100 St.
0238545100
4,5 mm 15 mm 100 mm 70 mm
50 St.
0238645045
4,5 mm 20 mm 45 mm 28 mm
0238645070
4,5 mm 20 mm 70 mm 43 mm
100 St.
0238645100
4,5 mm 20 mm 100 mm 70 mm
50 St.
0238645140
4,5 mm 20 mm 140 mm 70 mm
50 St.
0238650160
5 mm 20 mm 160 mm 70 mm
50 St.
0238650180
5 mm 20 mm 180 mm 70 mm
50 St.
0238650200
5 mm 20 mm 200 mm 70 mm
50 St.
0238650220
5 mm 20 mm 220 mm 70 mm
50 St.
0238745035
4,5 mm 25 mm 35 mm 21 mm
200 St.
0238745025
4,5 mm 25 mm 25 mm 17 mm
200 St.
0238745045
4,5 mm 25 mm 45 mm 28 mm
200 St.
0238745060
4,5 mm 25 mm 60 mm 38 mm
100 St.
0238745070
4,5 mm 25 mm 70 mm 43 mm
100 St.
0238645020
4,5 mm 20 mm 20 mm 13 mm
0238645060
4,5 mm 20 mm 60 mm 38 mm
100 St.
0238645035
4,5 mm 20 mm 35 mm 21 mm
0238645025
4,5 mm 20 mm 25 mm 17 mm
0238645120
4,5 mm 20 mm 120 mm 70 mm
50 St.
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
Sicherheitsdatenblatt
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
  • Aufvulkanisierte, hochwertige EPDM-Dichtscheibe

  • ASSY-Schraube

  • AW-Antrieb