2K-Zargenschaum PURLOGIC® Fast
2K-Zargenschaum PURLOGIC<SUP>®  </SUP>Fast - 1
2K-Zargenschaum PURLOGIC<SUP>®  </SUP>Fast - 2
2K-Zargenschaum PURLOGIC<SUP>®  </SUP>Fast - 3
2K-Zargenschaum PURLOGIC<SUP>®  </SUP>Fast - 4
2K-Zargenschaum PURLOGIC<SUP>®  </SUP>Fast - 5
2K-Zargenschaum PURLOGIC<SUP>®  </SUP>Fast - 6
2K-Zargenschaum PURLOGIC<SUP>®  </SUP>Fast - 7
2K-Zargenschaum PURLOGIC<SUP>®  </SUP>Fast - 8
2K-Zargenschaum PURLOGIC<SUP>®  </SUP>Fast - 9
2K-Zargenschaum PURLOGIC<SUP>®  </SUP>Fast - 10

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

2K-Zargenschaum PURLOGIC® Fast

2K-Kartuschenschaum für eine sichere Türzargenmontage

  • Chemische Basis: Polyurethanprepolymer
  • Farbe: Grün
  • Geruch/Duft: Charakteristisch
  • Rohdichte: 35 kg/m³
  • Rohdichte Bedingung: freigeschäumt, geprüft nach Würth Prüfmethoden
  • Zellstruktur: Fein
  • Zellstruktur Bedingung: geprüft nach Würth Prüfmethoden
  • Topfzeit: 4 min
  • Klebfrei nach: 5 min
  • Klebfrei Bedingung: bei 23°C und 50% Luftfeuchtigkeit
  • Schneidbar nach: 15 min
  • Schneidbarkeit Bedingung: bei 23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit
  • Vollbelastbarkeit: 1 h
  • Vollbelastbarkeit Bedingung: bei Raumtemperatur
  • Entspreizbar nach: 60 min
  • Entspreizbar Bedingung: bei Raumtemperatur
  • Verarbeitungstemperatur min./max.: 10 bis 25 °C
  • Verarbeitungstemperatur Umgebung min./max.: 10 bis 25 °C
  • Verarbeitungstemperatur Untergrund min./max.: 10 bis 25 °C
  • Verarbeitungstemperatur Dose min./max.: 10 bis 25 °C
  • Temperaturbeständigkeit min./max.: -40 bis 80 °C
  • Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.: 120 °C
  • Druckspannung: 5 N/cm²
  • Druckspannung Bedingung: anlehnend an DIN 53421, bei 10 % Stauchung
  • Zugscherfestigkeit min.: 9 N/cm²
  • Zugscherfestigkeit Bedingung: nach DIN 53427
  • Reißdehnung: 30 %
  • Ausbeute (Volumen) ca.: 10 l
  • Ausbeute/Ergiebigkeit Bedingung: geprüft nach Würth Prüfmethoden
  • Inhalt: 400 ml
  • Baustoffklasse: B2 - Normal entflammbar
  • Baustoffklasse Bedingung: nach DIN 4102
  • Beständigkeit gegen: Alterung
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 12 Monate
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung: stehende und trockene Lagerung
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
Art.-Nr. Chemische Basis Farbe Geruch/Duft Rohdichte Anzahl VE
Preis/VE
0892144
Polyurethanprepolymer Grün Charakteristisch 35 kg/m³
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
Wirtschaftliches Arbeiten


Reduziert die Spreizzeit auf 15 min. Dies ermöglicht eine Zeit- und Kostenersparnis



Hohe Haftfähigkeit


Gute Haftung auf fast allen im Baugewerbe vorkommenden Untergründen



Formstabiler Schaum


Kein Nachdrücken nach Erreichen der Spreizzeit



Geprüfte Produkteigenschaften


  • Fugenschalldämmung. Reduziert Lärmbelästigung bei RST,w = 61 dB nach DIN 52210

  • Wärmeleitfähigkeit. Reduziert Wärmeverlust bei 0,035 W/(mK) nach DIN 52612

  • Luftdurchlässigkeit. Verhindert Luftzug, in Anlehnung an DIN 18055/EN 42

  • Wasserdampfdurchlässigkeit. Geprüft nach DIN EN ISO 12572

  • Energieeinsparung nach EnEV. Heizkosteneinsparung von 9%, in Anlehnung an DIN 18055/EN 42

  • Allgem. bauaufsichtliches Prüfzeugnis. Entspricht der Baustoffklasse B2 nach DIN 4102, Teil 1

  • EMICODE-Zertifiziert


Feinzellige und gleichmäßige Schaumstruktur



Silikon- und lösungsmittelfrei



Alterungsbeständig

Hinweis

Keine Haftung auf Polyethylen, Silikon. PTFE und Fett.


Bei porösen und saugfähigen Untergründen sollte grundiert werden. Beim Einbau von Türzargen ist darauf zu achten, dass an den Setzpunkten Konterverkeilungen und Verstrebungen verwendet werden. Bei feuchten Bauwerksuntergründen kann sich die Dauer der Entspreizbarkeit deutlich erhöhen. Keine Feuchtigkeitszugabe (Benetzen der Haftflächen) bei 2K-Schäumen. Max. Fugenbreite 20 mm nach ift-Richtlinie.



*Gemessen bei 23°C und 50% Luftfeuchtigkeit