Dampfbremse WÜTOP® DB 2
Dampfbremse WÜTOP<SUP>® </SUP>DB 2 - 1
Dampfbremse WÜTOP<SUP>® </SUP>DB 2 - 2
Dampfbremse WÜTOP<SUP>® </SUP>DB 2 - 3
Dampfbremse WÜTOP<SUP>® </SUP>DB 2 - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Dampfbremse WÜTOP® DB 2

Diffusionsfähige, feuchteregulierende, luftdichte und besonders verlegefreundliche Dampfbremse für den Innen- und Dachausbau, in Verbindung mit diffusionsoffenen Unterdeck- und Unterspannbahnen

  • Flächengewicht pro m²: 116 g
  • Rollenlänge: 50 m
  • Anzahl Rollen pro Palette: 30 Stck
  • Temperaturbeständigkeit min./max.: -40 bis 80 °C
  • Widerstand gegen Wasserdurchgang: W1
  • Widerstand gegen Weiterreißen (längs): 220 N
  • Widerstand gegen Weiterreißen (quer): 200 N
  • Zugkraft längs bei 50 mm: 347 N
  • Zugkraft quer bei 50 mm: 321 N

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Rollenbreite Baustoffklasse / Bedingung Flächengewicht pro m² Rollenlänge Anzahl VE
Preis/VE
0681000004
1,5 m E / nach DIN EN 13501-1 116 g 50 m
75 m2
0681000144
3 m 116 g 50 m
150 m2
0681000145
1,5 m 116 g 50 m
75 m2
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
Sicherheitsdatenblatt
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
  • Widerstandsfähig und reißfest durch eingebettetes Gittergewebe

  • Schützt vor Wärmeverlust durch unnötige Luftbewegungen

  • Verhindert die raumseitige Durchfeuchtung der Wärmedämmung und somit eine Verminderung der Isolierwirkung

  • DB2 2SK mit beidseitig angebrachtem Klebestreifen für die dauerhaft luft-/winddichte Verklebung

  • Mit Verwendung der Wütop DB 2 in Kombination mit der diffusionsoffenen Dachunterspannbahn aus der Wütop-Serie, wird für eine ganzjährige Atmungsaktivität der Dämm- und Tragekonstruktion und somit für ein gesundes Raumklima gesorgt
Leistungsnachweis

DIN EN 13984