Brandschutzgewebe KB SR

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Brandschutzgewebe KB SR

Im Brandfalle aufschäumende Kabelbandage, zur Verhinderung der Brandausbreitung über Kabel, Kabelbündel und Kabeltrassen. Zugelassen als „schwacher Raucher“.

  • Breite: 1,10 m
  • Farbe: Grau, Weiß
  • Baustoffklasse: B1 - Schwer entflammbar
  • Baustoffklasse Bedingung: nach DIN 4102
  • Werkstoff: Glasfilamentgewebe
  • Dicke: 0,7 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Fläche Breite Farbe Anzahl VE
Preis/VE
0893304611
10 m 11 m² 1,10 m Grau, Weiß
1 St.
0893304610
20 m 22 m² 1,10 m Grau, Weiß
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
Sicherheitsdatenblatt
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
  • Außen grau - innen hellgrau

  • Eng anliegende bzw. profilverlaufende Verlegung.

  • Keine gesonderten Abhängungen notwendig.

  • Kurze Montagezeit.

  • Einfache Montage auch bei schlecht zugänglichen Stellen.

  • Leichte Nachinstallation.

  • Staubfreie Verarbeitung.

  • Geringes Flächengewicht.

  • Gemäß MLAR, werden die mit dem Brandschutzgewebe KB SR umhüllten Kabeln, als elektrische Leitungen mit verbessertem Brandverhalten eingestuft. (schwerentflammbar und geringe Rauchentwicklung)

  • In Feuchträumen oder Bereichen mit ständiger Nässe einsetzbar.


Das Brandschutzgewebe besteht aus einem Glasfilamentgewebe und entspricht Baustoffklasse schwerentflammbar, Klasse C-s2,d0 nach DIN EN 13501-1 nur im Inneren von Gebäuden. Normalentflammbar, Klasse E nach DIN EN 13501-1 bei Außenanwendungen.


Die Brandschutzbandage KB SR ist auf der hellgrauen Innenseite mit dem im Brandfalle aufschäumenden Baustoff Brandschutzbeschichtung ausgerüstet.


Die graue Außenseite des Trägergewebes ist mit einer PUBeschichtung versehen und lässt sich ohne Beeinträchtigung des Brandschutzes feucht reinigen.

Hinweis

Bis Gebäudeklasse 3 ist das Brandschutzgewebe KB SR ohne die Zustimmung der unteren Bauaufsicht zugelassen. Darüber hinaus ist die Zulässigkeit der Anwendung an Kabeln und Kabelanlagen in Rettungswegen im Einzelfall, von der zuständigen Bauaufsichtsbehörde, z. B. im Zusammenhang mit dem Brandschutzkonzept, zu entscheiden.

Leistungsnachweis

Anwendungszulassung Brandschutzgewebe KB SR Z-56.217-3602