Gewindestange
Gewindestange - 1
Gewindestange - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Gewindestange

DIN 976-1 (Form A) mit metrischem ISO-Regelgewinde, Stahl 4.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 53 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Länge Normen Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
09580030
M30 3000 mm DIN 976 Stahl
1 St.
09580042
M42 3000 mm DIN 976-1 Stahl
1 St.
0958042
M42 2000 mm DIN 976-1 Stahl
1 St.
0958014
M14 2000 mm DIN 976-1 Stahl
1 St.
09580036
M36 3000 mm DIN 976-1 Stahl
1 St.
0958030
M30 2000 mm DIN 976-1 Stahl
1 St.
09580056
M56 3000 mm DIN 976-1 Stahl
1 St.
09582
M2 1000 mm DIN 976-1 Stahl
10 St.
095845
M45 1000 mm DIN 976-1 Stahl
1 St.
09580048
M48 3000 mm DIN 976-1 Stahl
1 St.
0958048
M48 2000 mm DIN 976-1 Stahl
1 St.
0958911100
M10 1100 mm DIN 976-1 Stahl
1 St.
0958911300
M10 1300 mm DIN 976-1 Stahl
1 St.
09580010
M10 3000 mm DIN 976-1 Stahl
09580012
M12 3000 mm DIN 976-1 Stahl
09580016
M16 3000 mm DIN 976-1 Stahl
1 St.
09580014
M14 3000 mm DIN 976-1 Stahl
1 St.
09580024
M24 3000 mm DIN 976-1 Stahl
1 St.
0958006
M6 3000 mm DIN 976-1 Stahl
25 St.
0958008
M8 3000 mm DIN 976-1 Stahl
0958010
M10 2000 mm DIN 976-1 Stahl
0958016
M16 2000 mm DIN 976-1 Stahl
5 St.
095808
M8 2000 mm DIN 976-1 Stahl
0958020
M20 2000 mm DIN 976-1 Stahl
1 St.
095810
M10 1000 mm DIN 976-1 Stahl
095812
M12 1000 mm DIN 976-1 Stahl
095814
M14 1000 mm DIN 976-1 Stahl
095820
M20 1000 mm DIN 976-1 Stahl
095818
M18 1000 mm DIN 976-1 Stahl
095822
M22 1000 mm DIN 976-1 Stahl
095824
M24 1000 mm DIN 976-1 Stahl
095825
M2.5 1000 mm DIN 976-1 Stahl
1 St.
09583
M3 1000 mm DIN 976-1 Stahl
095827
M27 1000 mm DIN 976-1 Stahl
1 St.
095830
M30 1000 mm DIN 976-1 Stahl
1 St.
095836
M36 1000 mm DIN 976-1 Stahl
1 St.
09584
M4 1000 mm DIN 976-1 Stahl
095842
M42 1000 mm DIN 976-1 Stahl
1 St.
095848
M48 1000 mm DIN 976-1 Stahl
1 St.
09585
M5 1000 mm DIN 976-1 Stahl
09588
M8 1000 mm DIN 976-1 Stahl
095856
M56 1000 mm DIN 976-1 Stahl
1 St.
09580027
M27 3000 mm DIN 976-1 Stahl
1 St.
0958036
M36 2000 mm DIN 976-1 Stahl
1 St.
0958024
M24 2000 mm DIN 976-1 Stahl
1 St.
095816
M16 1000 mm DIN 976-1 Stahl
095806
M6 2000 mm DIN 976-1 Stahl
25 St.
095805
M5 2000 mm DIN 976-1 Stahl
1 St.
095833
M33 1000 mm DIN 976-1 Stahl
1 St.
0958012
M12 2000 mm DIN 976-1 Stahl
10 St.
09580020
M20 3000 mm DIN 976-1 Stahl
1 St.
09586
M6 1000 mm DIN 976-1 Stahl
095896 220
DIN 976