Schraubendreher Schlitz
Schraubendreher Schlitz - 1
Schraubendreher Schlitz - 2
Schraubendreher Schlitz - 3
Schraubendreher Schlitz - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schraubendreher Schlitz

Mit durchgehender Sechskantklinge/Schlüsselhilfe aus besonders schlagzähem vergütetem Material

Artikelbeschreibung lesen

In 7 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Schneidendicke x Schneidenbreite Ausführung Klingenlänge Grifflänge / Griffbreite Anzahl VE
Preis/VE
0613321045
0.8 x 4.5 mm Mit Schlagkappe, Mit Schlüsselhilfe 90 mm 96 / 31 mm
1 St.
0613321055
1 x 5.5 mm Mit Schlüsselhilfe, Mit Schlagkappe 100 mm 96 / 31 mm
1 St.
061332109
1.6 x 9 mm Mit Schlagkappe, Mit Schlüsselhilfe 150 mm 114 / 38 mm
1 St.
061332107
1.2 x 7 mm Mit Schlagkappe, Mit Schlüsselhilfe 125 mm 106 / 35 mm
1 St.
061332114
2.5 x 14 mm Mit Schlüsselhilfe, Mit Schlagkappe 250 mm 120 / 40.5 mm
1 St.
061332110
1.6 x 10 mm Mit Schlagkappe, Mit Schlüsselhilfe 175 mm 114 / 38 mm
1 St.
061332112
2 x 12 mm Mit Schlüsselhilfe, Mit Schlagkappe 200 mm 120 / 40.5 mm
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
Sicherheitsdatenblatt
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
  • Große Schlagkappe

  • Abtrieb: DIN 5264-A, ISO 2380, Black Point