Bolzenschubgerät BST 350
Bolzenschubgerät BST 350 - 1
Bolzenschubgerät BST 350 - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bolzenschubgerät BST 350

Halbautomatisches Bolzenschubgerät mit manueller Leistungsregulierung

  • Typbezeichnung: BST 350
  • Maschinengewicht: 2,35 kg
  • Kaliber: 6,8/11 M
  • Länge x Breite x Höhe: 340 x 50 x 150 mm
  • Empfohlene Setzfrequenz/Stunde max.: 500 Stck
  • Schubladung: Schwach (grün), Mittelstark (gelb), Sehr stark (rot)
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
Art.-Nr. Typbezeichnung Maschinengewicht Kaliber Länge x Breite x Höhe Anzahl VE
Preis/VE
086422
BST 350 2,35 kg 6,8/11 M 340 x 50 x 150 mm
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
  • 6-stufige Leistungsregulierung

  • Einfachste Handhabung

  • Auslösesicherung

  • Gerät nach DIN EN 15895

  • Schubkolbenprinzip

  • Komplett im Montagekoffer

Auch im Flottenmanagement ORSYfleet erhältlich

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.