Aufblasbares Luftkissen Amo-Bag
Aufblasbares Luftkissen Amo-Bag - 1
Aufblasbares Luftkissen Amo-Bag - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Aufblasbares Luftkissen Amo-Bag

Zur Schnellfixierung und Abstandsmontage von einzubauenden Fenstern

  • Fugenbreite min./max.: 3 x 50 mm
  • Tragfähigkeit (einfach direkt): 100 kg
  • Werkstoff: Faserverstärkter Kunststoff
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
Art.-Nr. Fugenbreite min./max. Tragfähigkeit (einfach direkt) Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
071567 80
3 x 50 mm 100 kg Faserverstärkter Kunststoff
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
Vermeidung von Schrammen


Das weiche Luftkissen schont Zarge und Rahmen



Kein Keilverbrauch


Amo-Bags können immer wieder eingesetzt werden



Leere Fugen


Sofort fugenbereit mit Band und Fugenmasse