Digital-Messschieber

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Digital-Messschieber

Mit Datenausgang

  • Messgenauigkeit Länge absolut: 0,03 mm
  • Messbereich Länge max.: 150 mm
  • Schnabellänge: 40 mm
  • Temperatureinsatzbereich min./max.: 5 bis 40 °C
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
Art.-Nr. Messgenauigkeit Länge absolut Messbereich Länge max. Schnabellänge Temperaturein... Anzahl VE
Preis/VE
071576 11
0,03 mm 150 mm 40 mm 5 bis 40 °C
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
Sicherheitsdatenblatt
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
Wiederholbarkeit 10 μm (± 2 s)



Verstellgeschwindigkeit: max. 1,5 m/sec



Messeinheit: Metrisch oder englisch (mm/inch), Direktumrechnung



Messsystem kapazitiv



LCD Digital-Anzeige 6 mm



Betriebstemperatur 5°C bis 40°C



Rostfreier Stahl, gehärtet und geschliffen



Datenausgang RS232 kompatibel



Lithium-Batterie 3V, Typ CR 2032


  • Kapazität 190 mAh

  • Batterie-Lebensdauer ca. 2 Jahre (2000 h/Jahr)