Nageldübel W-ZND Typ FK

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Nageldübel W-ZND Typ FK

Zur Befestigung von Winkeln, Platten, Blechen, Kabelkanälen und jeglichen Bauteilen für die nicht versenkte Montage. Dübelhülse mit Flachkopf, Nagel Stahl verzinkt

  • Werkstoff Nagel: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Innenantrieb: Z2

Artikelbeschreibung lesen

In 7 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Dübeldurchmesser Dübellänge (l) Befestigungshöhe max. (t fix) Setztiefe (h nom) Anzahl VE
Preis/VE
090630530
5 mm 30 mm 5 mm 25 mm
200 St.
090630540
5 mm 40 mm 15 mm 25 mm
200 St.
090630630
6 mm 30 mm 10 mm 30 mm
200 St.
090630640
6 mm 40 mm 10 mm 30 mm
200 St.
090630650
6 mm 50 mm 20 mm 30 mm
200 St.
090630680
6 mm 80 mm 50 mm 30 mm
200 St.
090630660
6 mm 60 mm 30 mm 30 mm
200 St.
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
  • Schnelle und kostengünstige Montage

  • Wieder lösbar durch Antrieb im Schraubenkopf

  • Vormontiert mit passender Schraube

  • Zur Durchsteckmontage geeignet

  • Kein vorzeitiges Aufspreizen durch eingebaute und definierte Einschlagsperre

  • Zum Versenken und Überstehen lassen

  • Widerstandsfähig gegen UV-Strahlen

  • Verrottungsbeständig (Kunststoffdübel aus hochwertigem Polyamid)

  • Temperaturbeständig von – 40 °C bis + 150 °C

  • Halogenfrei