Drahtbürste
Drahtbürste - 0
Drahtbürste - 1

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Drahtbürste

Mit Holzkörper

  • Drahtdurchmesser: 0,35 mm
  • Borstenlänge: 25 mm
  • Länge: 290 mm
  • Kopflänge: 135 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 15 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Werkstoff Draht Anzahl Reihen Breite Drahtdurchmesser Anzahl VE
Preis/VE
06972
Stahl 2 Stck 22 mm 0,35 mm
06973
Stahl 3 Stck 28 mm 0,35 mm
06975
Stahl 5 Stck 38 mm 0,35 mm
06974
Stahl 4 Stck 33 mm 0,35 mm
06976
Stahl 6 Stck 43 mm 0,35 mm
069704
Messing 4 Stck 33 mm 0,35 mm
069705
Messing 5 Stck 38 mm 0,35 mm
069706
Messing 6 Stck 43 mm 0,35 mm
069702
Messing 2 Stck 22 mm 0,35 mm
069703
Messing 3 Stck 28 mm 0,35 mm
069715
Edelstahl A2 5 Stck 38 mm 0,35 mm
069716
Edelstahl A2 6 Stck 43 mm 0,35 mm
069713
Edelstahl A2 3 Stck 28 mm 0,35 mm
069714
Edelstahl A2 4 Stck 33 mm 0,35 mm
069712
Edelstahl A2 2 Stck 22 mm 0,35 mm
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
Sicherheitsdatenblatt