Flachstecksicherung ATO

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Flachstecksicherung ATO

  • Nennspannung max.: 32 V/DC
  • Betriebstemperatur min./max.: -40 bis 125 °C
  • Oberfläche Kontakte: Verzinnt

Artikelbeschreibung lesen

In 13 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Stromstärke max. Farbe Nennspannung max. Betriebstempe... Anzahl VE
Preis/VE
0731005
5 A Braun 32 V/DC -40 bis 125 °C
0731004
4 A Pink 32 V/DC -40 bis 125 °C
0731010
10 A Rot 32 V/DC -40 bis 125 °C
07310075
7.5 A Ockerbraun 32 V/DC -40 bis 125 °C
0731020
20 A Gelb 32 V/DC -40 bis 125 °C
0731015
15 A Türkis 32 V/DC -40 bis 125 °C
0731030
30 A Grün 32 V/DC -40 bis 125 °C
0731035
35 A Blau 32 V/DC -40 bis 125 °C
0731025
25 A Weiß 32 V/DC -40 bis 125 °C
0731040
40 A Orange 32 V/DC -40 bis 125 °C
0731001
1 A Schwarz 32 V/DC -40 bis 125 °C
0731003
3 A Violett 32 V/DC -40 bis 125 °C
0731002
2 A Grau 32 V/DC -40 bis 125 °C
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
Sicherheitsdatenblatt
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
Leistungsnachweis

ISO 8820-3