Gummilippe REFILLS
Gummilippe REFILLS - 0
Gummilippe REFILLS - 1

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Gummilippe REFILLS

Für Gestell-Scheibenwischer Pkw

  • Profilstärke: 8,5 mm
  • UV-Beständigkeit: Ja
  • Werkstoff: Gummi-Kunststoff

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Profilstärke UV-Beständigkeit Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
084817750
750 mm 8,5 mm Ja Gummi-Kunststoff
10 St.
0848181050
1050 mm 8,5 mm Ja Gummi-Kunststoff
10 St.
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
Sicherheitsdatenblatt
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
  • Wischqualität und Lebensdauer nahezu gleich der Original-Wischer

  • Hohe Temperatur- und Säurebeständigkeit

  • Umweltfreundlich

  • Industrieverpackung mit Eurolochung

  • Montageanleitung und entsprechende Schablone inklusive

  • Optimale Ergänzung zu jedem Scheibenwischer-Sortiment

  • Schnelle und einfache Montage

  • Sofortige Abdeckung nahezu aller neu auf den Markt kommenden Fahrzeuge

  • Wesentliche Zeiteinsparung

  • Kein Suchen und Organisieren von „Exoten“-Wischern

  • Sehr geringe Lagerhaltung