Kugelschnäpper
Kugelschnäpper - 1
Kugelschnäpper - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kugelschnäpper

Schnellverschluss für Türen, an die Stärke des Flächenelementes anpassbar

  • Länge: 28 mm
  • Langlochlänge: 16 mm
  • Breite: 47 mm
  • Langlochbreite: 6,5 mm
  • Höhe: 20 mm
  • Bohrlochabstand: 37 mm
  • Einbauhöhe: 20 mm
  • Passend für Gewinde: M8
  • Werkstoff: PA - Polyamid
  • Farbe: Schwarz
  • Schließkraft max.: 50 N
  • Profiltyp: I
  • RoHS-konform: Ja
  • Produktgewicht (per Stück): 45 g
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
Art.-Nr. Länge Langlochlänge Breite Langlochbreite Anzahl VE
Preis/VE
4952600202
28 mm 16 mm 47 mm 6,5 mm
10 St.
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
Sicherheitsdatenblatt